Page 590 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 590
Corona de perforación
Eje de vástago hexagonal para 33-152 mm
Adaptador hexagonal con rosca 5⁄8”-18UNF y broca guía HSS-G (2 608 596 119)
Eje SDS+ para 14-32 mm
Ancho de llave de 11 mm, para diámetro de 32 mm, 1 3⁄4” - diámetro de 210 mm, 8 9⁄32”
Código de Pedido Precio Ud. €
C1716193 13,65
Adaptador SDS-plus con rosca 1⁄2”-20UNF y broca guía HSS-G (2 608 596 295) para diámetro de 14 mm, 9⁄16” - diámetro de 30 mm, 1 1⁄4”
Código de Pedido Precio Ud. €
C3416755 23,32
Adaptador SDS-plus con rosca 5⁄8” 18UNF y broca guía HSS-G (2 608 596 295) para diámetro de 32 mm, 1 3⁄4” - diámetro de 210 mm, 8 9⁄32”
Código de Pedido Precio Ud. €
C3416756 32,92
Eje SDS plus para 33-152 mm
Juego de coronas Bi-metal de ranura Speed T2 para uso general
3
Juego de coronas para uso general de 9 piezas: 22, 25, 32, 35, 38, 44, 54mm. Árboles 5L & 6L.
Código de Pedido Precio
Ud. €
C3974579 107,81
576
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9014
48699 48698 48696