Page 588 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 588
Corona de perforación
Sierra de corona SHEETMETAL
Bosch - Sierras de corona especiales para láminas de metal
Sierras de corona para láminas de metal
• El tope de seguridad impide la penetración, protegiendo así la superficie de trabajo • Dentado Vario para realizar un corte rápido y preciso
• El muelle de expulsión garantiza la extracción automática del disco
La calidad del corte depende de la elección correcta de la velocidad y del refrigerante utilizado.
Sierra de corona MULTIC
Bosch - Rapidez para la multiconstrucción
• Resistentes dientes de carburo, que proporcionan gran velocidad de perforación y alta durabilidad
• Ranuras especiales de extracción de esquirlas, que permiten perforar a gran velocidad • Adaptador Power Change, que facilita la extracción y el cambio rápido de sierras de
corona
La calidad del corte depende del uso de la velocidad adecuada.
Código de Pedido
C2147868
C2147869
C2147870
C2147871
C2147872
C2147873
C2147874
C2147875
C2147876
C2147877
C2147878
C2147879
C2147880
C2147881
C2147882
C2147883
C2147884
C2147885
C2147886
C2147887
C2147888
C2147889
C2147890
C2147891
C2147892
C2147893
C2147894
C2147898
C2147899
C3413066
C3413067
C3413068
C3413069
C3413070
C3413071
C1715925
Diámetro (mm) Diámetro de la sierra (pul)
16 5/8
17 11/16
19 3/4
20 25/32
21 13/16
25 1
27 1 1/16
29 1 1/8
30 1 3/16
32 1 1/4
35 1 3/8
38 1 1/2
40 1 9/16
44 1 3/4
48 1 7/8
51 2
57 2 1/4
60 2 3/8
64 2 1/2
67 2 5/8
70 2 3/4
76 3
79 3 1/8
83 3 1/4
86 3 3/8
89 3 1/2
102 4
127 5”
152 6”
33 1 5/16
41 1 5/8
54 2 1/8
65 2 9/16
68 2 11/16
73 2 7/8
22 7/8
Precio
Ud. €
10,29
10,29
10,29
10,29
10,29
13,19
13,63
14,66
15,36
15,36
16,79
16,79
18,11
18,96
19,02
19,02
21,64
22,34
21,86
23,03
23,10
24,07
24,55
25,46
27,64
27,11
34,24
36,34
38,42
15,61
18,27
20,47
22,68
23,10
23,58
10,78
Código de Pedido
C3413064
C3413044
C3413045
C3413046
C3413047
C3413048
C3413049
C1715922
C1715923
C3413050
C3413051
C3413052
C3413053
C3413054
C3413056
C3413057
C3413058
C3413059
C3413060
C3413061
Tamaño
20 mm
25 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
58 mm
60 mm
63 mm
65 mm
68 mm
70 mm
74 mm
76 mm
80 mm
85 mm
90 mm
105 mm
Precio Ud. €
28,65
31,23
33,44
36,93
40,44
44,59
48,09
51,26
54,47
57,65
60,81
62,73
64,66
67,83
73,86
76,10
78,97
90,76
102,55
114,31
Prolongación de 305 mm para vástago hexagonal Power Change
Prolongación hexagonal de 8 mm para adaptador de vástago hexagonal con ancho de llave de 3⁄8”/9,5mm
Código de Pedido
C1715921
Prolongación de 305 mm para eje de vástago hexagonal
Prolongación hexagonal de 11 mm
para adaptador de vástago hexagonal con ancho de llave de 7/16”/11 mm
Precio Ud. €
14,86
3
Broca guía HSS-Co SHEETMETAL
Código de Pedido
C2147867
Precio
Ud. €
11,88
Código de Pedido Precio Ud. €
C3416757 12,88
574
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48693 48649
48700 48684
48661