Page 592 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 592
SDS+ inalámbrico
GBH 36 V-LICP (2 x 1.3 Ah, case)
• Increíblemente ligero, tan potente como una herramienta con cable Potente como una herramienta con alimentación de red: hasta 100 orificios (6 x 40 mm en hormigón) con una sola carga de batería, óptima para el uso interior
• Con sólo 2,9 kg de peso, es ideal para realizar trabajos por encima de la cabeza
• Martillo de percusión neumático, optimizado para taladros de 4 a 10 mm en
hormigón (máx. 18 mm) Motor EC Bosch sin escobillas: compacto, con protección
contra el polvo, ligero y absolutamente sin mantenimiento
• Extraordinaria tecnología de litio Premium de Bosch para una vida útil más larga y
un rendimiento insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra
sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Valores mínimos de vibración de solo 12 m/s2 para un trabajo sin fatiga gracias al
sistema Vibration Control de Bosch
• Motor EC Bosch sin escobillas: compacto, ligero y absolutamente sin
mantenimiento
• Sistema Hyper Charge de Bosch: gracias a la carga rápida, las baterías alcanzan el
75% de carga en solo la mitad del tiempo de carga
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente
GBH 36 VE C compacto (2.0 Ah, Case) SDS Rotary Hammer Drill
de su estado de carga y sin dañar los elementos
• Tan potente como con cable: hasta 160 taladros (6 x 40 mm en 30 // 37 de hormigón) con una carga de batería, ideal para uso en interiores
• Con un peso de sólo 2,9 kg, que es ideal para trabajos en altura
• Mecanismo de martillo neumático, óptimo para perforar agujeros de 4- 12 mm en hormigón (máx. 18 mm)
• innovar baterías Coolpack asegurar la disipación de calor óptima y por lo tanto aumentan la vida hasta en un 100% (véanse las baterías de Li-Ion con salida Coolpack)
• duración de la batería más de 50% más de tiempo debido a las nuevas baterías de 2,0 Ah (cf. 36 V / 1,3 Ah)
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente del estado de carga en cualquier momento, sin dañar las células
• Bosch Electronic Cell Protection (ECP): protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total
• Bosch cargo hiper: debido al proceso de carga rápida, las baterías están cargadas al 75% después de sólo la mitad del tiempo de carga
• Motor sin escobillas Bosch CE: compacto, ligero y absolutamente libre de mantenimiento
• fatiga del usuario baja debido al control de Bosch Vibración
Número de modelo
0611903R7F
Capacidad, batería
36 V
Retén Bit
SDS-Plus
Fuerza, impacto
1,8 J
Ratio de impacto, máx
4850
Potencia
36 V
Potencia de entrada
430W
Velocidad
0 – 1500 rpm
Número de modelo
GBH 36 V-LICP (2 X 1.3 AH CASE
Tamaño de la batería
2 x 1.3Ah Li-Ion
Tamaño de mandril
SDS-Plus
Capacidad de perforación (hormigón) mm
18
Capacidad de perforación (mampostería) mm
26
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
30
Fuerza, impacto
1,8 J
Ratio de impacto, máx
0-4850 BPM
Longitud
297 mm
Máx velocidad (RPM)
1500
Potencia de entrada
430 W
Velocidad, no carga
0-1500
Código de Pedido
C6847966
Capacidad, batería
36 V
Precio Ud. €
698,34
Código de Pedido Voltaje
C3953745 36 V
Precio Ud. €
698,34
3
DCH364M2-QW - Taladradora de percusión sin montura SDS+ de 36 V
Ideal para taladrar anclajes y orificios de fijación de 4 mm a 26 mm en hormigón, ladrillo y mampostería. Modo de funcionamiento sin rotación para el cincelado delicado de yeso y baldosas; modo de funcionamiento sin percusión para perforar madera y metales solo por rotación. Gracias a su incomparable acción vibratoria de 7,1 m/s2, se reduce el cansancio del usuario y se prolongan los tiempos de trabajo. El portaherramientas de cambio rápido SDS-Plus, junto con el portabrocas sin necesidad de llave, permite adaptar la herramienta rápidamente a aplicaciones que requieren percusión y rotación, solo percusión o solo rotación. Además, la batería de iones de litio de 36 V ofrece un alto rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de funcionamiento insuperable.
Código de Precio Pedido Voltaje Ud. €
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Ratio de impacto, máx
0-4500 bpm
Potencia de salida
600 Watt
Velocidad, no carga
0-1100 rpm
578
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
217171
48623
240656