Page 589 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 589
Corona de perforación
Juego de 6 adaptadores de transición
Adaptador Power Change SDS+
Adaptador Power Change
con vástago SDS-plus con broca guía de carburo de tungsteno. Para sierras de corona de diámetro 19-159 mm.
Código de Pedido
C1715924
Adaptador Power Change SDS+
Broca guía HSS-Co
con vástago hexagonal de 1⁄4”, ángulo de punta de 135° y afilado en cruz
Código de Pedido
C2147896
Broca guía HSS de 102 mm para eje de vástago hexagonal
Broca guía HSS-G
para adaptador de vaso hexagonal, ancho de llave de 11 mm
Código de Pedido
C3413572
Precio
Ud. €
35,29
Juego de 6 adaptadores de unión para sierras de corona estándar de la competencia (por ejemplo, Starrett, Baco, Lenox, etc.) con 2 adaptadores para diámetro 14-30 mm (rosca 1⁄2” 20UNF), 4 adaptadores para diámetro 32-210 mm (rosca 5⁄8” 18UNF)
Código de Pedido
C3413041
Broca guía Tctip
Precio Ud. €
1,53
Broca guía de carburo de tungsteno para sierras de corona con una capacidad de corte de
Código de Pedido Precio Ud. €
C3413065 14,43
Adaptador Power Change de 9,5 mm
Adaptador Power Change
con vástago hexagonal de 8 mm y broca guía HSS-Co. Para sierras de corona de diámetro 16-152 mm.
Código de Pedido Precio Ud. €
C2147895 23,93
Adaptador Power Change de 9,5 mm
Adaptador Power Change
con vástago hexagonal de 8 mm y broca guía de carburo de tungsteno. Para sierras de corona de diámetro 19-159 mm.
Código de Pedido Precio Ud. €
C3413062 26,51
Precio
Ud. €
37,82
Precio
Ud. €
7,13
Broca guía HSS de 81 mm para eje de vástago hexagonal y SDS+
Broca guía HSS-G
para adaptador hexagonal y SDS-plus, ancho de llave 6,35 (1/4”) y 9,52 mm
3
Código de Pedido Precio Ud. €
C1715987 7,13
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
575
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48687 48691 48690
48685
48695 48694
48692
48689