Page 591 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 591
SDS+ inalámbrico
DCH253M2-QW Młotowiertarka 18 V SDS 3-trybowa, zestaw 2 aku- mulatorów litowych
GBH 18V-EC SDS 3-function with BRUSHLESS motor (2 x 4.0 Ah, L-BOXX)
• Combinación sin igual de potencia y peso Alta autonomía de funcionamiento (153 taladros de 6 x 40 mm en hormigón) con una sola carga de batería (4,0 Ah) gracias al eficiente motor Bosch EC
• Peso reducido (solo 2,6 Kg) y diseño compacto para un trabajo más cómodo
• El arranque con cinceles más potente (12 kg/h) de su categoría Motor EC Bosch sin escobillas: compacto, con protección contra el polvo, ligero y absolutamente
sin mantenimiento
• Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y
prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin
CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra
sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Extremadamente robusto: Electronic Motor Protection desconecta el motor en
caso de sobrecarga; funciona perfectamente incluso después una prueba de caía
de 2 m en hormigón
• No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente
de su estado de carga y sin dañar los elementos
Código de Pedido Precio Ud. €
Idealna do wkręcania kotw i wiercenia otworów mocujących w betonie, cegle i murze o grubości od 4 mm do 24mm
Funkcja dłutowania do wiercenia w ścianach gipsowych, płytkach i tynku oraz funkcja wyłączania udaru do wiercenia w drewnie i metalu
Akumulator litowo-jonowy 18 V 4,0 Ah zapewnia wysoką wydajność, wydłużoną żywotność i maksymalny czas pracy
Najmniejszy w klasie poziom drgań (6,9 m/s2) zmniejsza zmęczenie użytkownika i pozwala wydłużyć czas pracy
Oświetlenie LED z opóźnieniem wyłączenia poprawia widoczność miejsca pracy
Número de modelo
DCH253M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Fuerza, impacto
2,1 J
Ratio de impacto, máx
4500 bpm
Potencia de salida
400 Watts
Velocidad, no carga
0 - 1200 rpm
Voltaje
18 V
Número de modelo
GBH 18V-EC SDS 3-FUNCTION (2 X
Capacidad, batería
4,0 Ah
Capacidad de perforación (hormigón) mm
18
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
20
Ratio de impacto, máx
4550 bpm
Longitud
285 mm
Máx velocidad (RPM)
1400
Potencia
18 V
Código de Pedido
C6072763
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
490,00
C6074930
GBH 36 VF-LI (2 x 4.0 Ah, QCC, case) SDS Rotary Hammer Drill
586,07
Tan potente como una herramienta con alimentación por red Potente como una herramienta con alimentación de red: hasta 195 orificios (6 x 40 mm en hormigón) con una sola carga de batería, óptima para el uso exterior
• Martillo de percusión neumático con función de cincelar, optimizado para taladros
de 8 a 16 mm en hormigón (máx. 26 mm)
• Gracias al portabrocas de sujeción rápida incluido en el suministro, esta
herramienta también es apropiada para taladrar con brocas de vástago redondo
en madera y metal Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la
batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total 3
No tiene efecto memoria: la batería puede recargarse siempre, independientemente de su estado de carga y sin dañar los elementos
Código de Pedido Capacidad, batería Precio Ud. €
C6790196 36 V 1018,67
Número de modelo
GBH 36 VF-LI Professional
Capacidad, batería
36 V
Retén Bit
SDS-Plus
Fuerza, impacto
2,8 J
Ratio de impacto, máx
4260
Potencia de entrada
600W
Velocidad
0 – 960 rpm
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
577
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240655
48569
48156