Page 587 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 587
Combi Taladradoras sin cable
DCD795M2-QW Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18 V 4 Ah, zestaw 2 akumulatorów litowo-jonowych XR
SB 18 LTX BL Quick
SB 18 LTX Quick
• Novedad mundial 2013: máquina con batería de 5,2 Ah para hasta un 75% más de duración por carga de batería
• Metabo “Quick”: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para un trabajo flexible
• Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados sin problemas y centrar en superficies lisas
• Extremadamente potente gracias al potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
• Mecanismo de percusión de gran potencia para los mejores resultados
• Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
• Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
• Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
• Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente fijable a la derecha o izquierda
• Tecnología Ultra-M: sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
• Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
• Tecnología Ultra-M: tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
• Tecnología Ultra-M: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Suministro estándar
Portapuntas de cambio rápido, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y portapuntas, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín profesional
Código de
Pedido Precio Ud. €
C6079636 557,18 3
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 18 V XR Li-Ion z akumulatorami 4,0 Ah XR Li-Ion
Technologia silników bezszczotkowych dla znakomitej wydajności
Bardzo zwarta i lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
Dwuzakresowa przekładnia do wiercenia we wszystkich rodzajach metalu wydłuża czas pracy i żywotność urządzenia
Funkcja wkrętarki i wiertarki udarowej do wielu zastosowań
15 położeń regulacji momentu obrotowego zapewnia powtarzalność wkręcania w szeroką gamę materiałów
• en primer lugar del mundo: Máquina con 5.2 Ah batería de hasta 75% más de tiempo de funcionamiento por carga
• Metabo “” Quick “” Sistema: Cambio rápido de soporte de la herramienta y la herramienta que se utiliza para aplicaciones flexibles
• seleccionables “” impuls “” modo de retirada de los tornillos atascados y el clavo de perforación en superficies lisas
• Motor sin escobillas Unique Metabo para avanzar el trabajo rápido y de mayor eficiencia al taladrar y atornillar
• Precision Stop: acoplamiento electrónico de par con una mayor precisión para un preciso y delicado trabajo
• Mecanismo de impacto de alto rendimiento para los mejores resultados
• Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin mandril
• Cuello (Ø 43 mm) para un uso versátil integra la luz de trabajo para iluminar el lugar de trabajo
• fundición de la caja de engranajes de aluminio robusto para la disipación de calor óptima y durabilidad
• Con el gancho de cinturón y estuche de bits, se puede fijar tanto en el lado derecho o izquierdo
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida útil.
Alcance del suministro
Quick-change Mandril de sujeción Sistema de cambio rápido, empuñadura lateral, gancho de cinturón con el caso poco, 2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 5,2 Ah), cargador de ASC 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “”, maletín de plástico
Número de modelo
DCD795M2-DW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Potencia de salida
360 Watts
Velocidad, no carga
0 - 600/2000 rpm
Par,máximo
60 Nm
Voltaje
18 V
Código de Pedido
C6072762
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
400,00
Número de modelo
SB 18 LTX BL Quick
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Capacidad de perforación (hormigón) mm
16
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
50
Ratio de impacto, máx
38.950 /min
Par,máximo
44 Nm / 90 Nm
Voltaje
18 V
Número de modelo
SB 18 LTX QUICK
Capacidad. Tipo de batería
5,2 Ah / Li-Ion
Capacidad de perforación (mam- postería) mm
16
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
65
Potencia
18 V
Par, rango (Nm)
55 / 110 Nm
Código de Pedido
C7002790
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
611,77
18 voltios inalámbrico Martillo de Rotary BHA 18 LTX
Número de modelo
BHA 18 LTX
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Capacidad de perforación (hormigón) mm
18
Voltaje
18,0 V
• Máxima novedad mundial 2013: máquina con batería 5,2 Ah para hasta un 75% más de duración por carga de batería.
• Parada de percusión
• Electrónica Variospeed (V)
• Giro a la derecha e izquierda
• Embrague de seguridad S-automatic de Metabo
• Empuñadura VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones
• Baterías robustas con indicación de la capacidad • Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Código de Pedido
C6615593
Voltaje
18,0 V
Precio Ud. €
600,44
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
573
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240670
48145
241899
47172