Page 586 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 586
Combi Taladradoras sin cable
GSB 18 VE2-LI RS (2 x 4.0 Ah L-BOXX) RO- BUSTseries combi
• Robustez extrema y diseño extremadamente compacto, con función de taladrado con percusión Potencia extrema de 85 Nm para las aplicaciones más duras de atornillado y taladrado en madera y metal, así como taladrado con percusión hasta 14 mm en mampostería
• Diseño extremadamente compacto: longitud de cabezal muy reducida (solo 228 mm) para una manejabilidad perfecta
• Máxima robustez: funcionamiento perfecto incluso tras una caída sobre hormigón desde 2 m de
altura gracias a la carcasa flexible Dura Shield Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
• Portabrocas Auto Lock de 13 mm
• Extraordinaria tecnología de litio Premium de
Bosch para una vida útil más larga y un rendimiento
insuperable de la batería
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection):
protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y
descarga total
• Práctico indicador del estado de carga, para la
visualización constante de la reserva de energía
disponible
• Luz LED integrada para la iluminación del área de
trabajo, incluso en lugares oscuros
• Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado
en serie
• Empuñadura ergonómica con agarre largo y
empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo sin esfuerzo
DCD785M2-QW Litio 18V inalámbrico
Portabrocas sin llave de camisa única compacto de 13mm con cierre de eje automático para un cambio de broca más sencillo con una mano. Control de par con 14 posiciones ajustables para una mayor precisión de perforación en distintos materiales y con distintos tamaños de tornillos.
Su diseño de activación inteligente permite un control total de la aplicación. Martillo perforador compacto Ion-Li XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR 4.0Ah. Su diseño ligero y ultracompacto permite un uso en espacios reducidos. Dos velocidades con transmisión de metal para una mayor duración del ciclo de vida y de la sesión de utilización.
DCD995M2-QW - Atornillador-taladrador de per- cusión XR de 18 V, de 3 velocidades, sin escobillas
El atornillador-taladrador de percusión XRP de 18 V es una herramienta de última generación con batería de iones de litio XR de 4,0 Ah. Resistente transmisión de 3 velocidades y diseño completamente metálico, que aumenta el tiempo de funcionamiento y la vida útil de la herramienta. Sistema electrónico de agarre con control de par ajustable en
11 posiciones para una mayor precisión de atornillado. Portaherramientas de 13 mm con carraca y sin necesidad
de llave, que cuenta además con bloqueo automático del husillo para un cambio más rápido de brocas y puntas. Gatillo de diseño inteligente y eficaz, que permite un control total
de la herramienta en todas las aplicaciones. Lámpara LED integrada en la base, con función de retardo para mayor visibilidad y con función de destello.
Número de modelo
Capacidad, batería
Capacidad, tiro máximo
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Ratio de impacto, máx
Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Voltaje
DCD785M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
38
0-10200/34000 bpm 350 Watts
0 - 600 / 2000 rpm 60 Nm
Capacidad, batería
Capacidad, tiro máximo
Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (metal) mm
Ratio de impacto, máx
Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Código de Pedido
C6416543
4,0 Ah
13,0 mm 1.5 - 13mm 13
0-7650/22100/34000 bpm 650 Watt 0-450/1300/2000 rpm
80 Nm
18 V
Código de Pedido
C4194971
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
475,00
400,00
DCD795D2-QW Wiertarko-wkrętarka bezszczotkowa 18 V 2 Ah, zestaw 2 akumulatorów litowo-jonowych XR
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka udarowa 18 V XR Li-Ion z akumulatorami 2 Ah XR Li-Ion
Technologia silników bezszczotkowych dla znakomitej wydajności
Bardzo zwarta i lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
Dwuzakresowa przekładnia do wiercenia we wszystkich rodzajach metalu wydłuża czas pracy i żywotność urządzenia
Funkcja wkrętarki i wiertarki udarowej do wielu zastosowań
15 położeń regulacji momentu obrotowego zapewnia powtarzalność wkręcania w szeroką gamę materiałów
DCD985M2-QW Litio 18V inalámbrico
Número de modelo
Capacidad, batería Capacidad, tiro máximo
Capacidad de perforación (mampostería) mm Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
Capacidad taladrado en madera en mm
Potencia
Velocidad, no carga Tamaño del paso, eje Par,máximo
Código de Pedido
C6074957
GSB 18 VE2-LI RS (2 X 4.0 AH L
4,0 Ah
1,5 - 13 mm 16
3
13
10 mm
45
18 V 1800 1/2
85 Nm
Martillo perforador XRP Ion-Li XR 18V de última generación con NUEVA tecnología de batería ionizada de litio XR4,0Ah. Tres velocidades con transmisión de metal para una mayor duración del ciclo de vida y de la sesión de utilización. Control de par con 22 posiciones ajustables para una mayor precisión a la hora de taladrar. Portabrocas sin llave con trinquete de 13 mm con un cierre de eje automático para
un cambio de brocas más rápido. Su diseño de activación inteligente y eficaz permite un control total de la aplicación.
Precio Ud. €
565,47
Número de modelo
Capacidad, batería
Capacidad, tiro máximo
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx
Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Voltaje
DCD985M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
50
0-9755/0-22950/0-34001 bpm 500 Watts 0-575/0-1350/0-2000 rpm
80 Nm
Número de modelo Capacidad, batería Tecnología, batería Capacidad, tiro máximo Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
DCD795D2-DW 2,0 Ah
XR Li-Ion
1,5 - 13 mm 360 Watts
0 - 600/2000 rpm 60 Nm
18 V
18 V
Voltaje
Código de Pedido
C6072761
Código de Pedido Voltaje
C4194970 18 V
Precio Ud. €
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
310,00
572
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48554
9018 9019
48144 217170