Page 585 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 585
Combi Taladradoras sin cable
Taladro combinado sin escobillas con bat- ería Li-Ion 14,4 V DV14DBL(2LSRK)
GSB 18V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series combi
GSB 18-2-Li (2 x 1.5 Ah, L-BOXX)
• Motor sin escobillas altamente eficiente
• 2 baterías estándares
• Portabrocas sin llave con bloqueo de trinquete
• Interruptor selector de velocidad de rotación de 4
pasos
• Excelente interruptor de control de velocidad con
• El atornillador a batería más ligero y compacto de su clase Peso reducido: solo 1,4 kg para un manejo perfecto y un trabajo sin esfuerzo
• Nuevo engranaje planetario de 2 velocidades para aplicaciones potentes de atornillado y taladrado en madera (30 mm) y metal (10 mm), así como taladrado con percusión en mampostería (10 mm)
• Su diseño de 187 mm, el más corto de su categoría, proporciona una manejabilidad óptima sobre todo en trabajos de taladrado y atornillado por encima de la cabeza y en lugares estrechos Portabrocas Auto Lock de 10 mm
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Luz LED integrada para la iluminación del área de trabajo, incluso en lugares oscuros
• El práctico clip de sujeción al cinturón mantiene la herramienta siempre a mano
• La capacidad de marcha permanente más corta de 18 voltios con función de taladrado con percusión Extremadamente compacto gracias al diseño más corto (solo 195 mm) de su clase y a un peso aún más ligero (solo 1,9 kg) para una manejabilidad perfecta
• Función de taladrado con percusión integrada para el taladrado en mampostería de hasta 13 mm
• Potencia de 67 Nm gracias a su novedoso concepto de engranaje y a su nuevo motor de alto rendimiento de 4 polos de Bosch: hasta 75 perforaciones (6 x 50 mm) en mampostería (hormigón de prueba según normativa EN 60745-2-1-) con solo una carga de batería (18 V - 4,0 Ah) Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Portabrocas Auto-Lock de 13 mm
• Luz LED integrada para la iluminación del área de
trabajo, incluso en lugares oscuros
• Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado
en serie
• Práctico enganche de cinturón para colgar las
herramientas de forma cómoda en el cinturón o la
escalera
• Empuñadura ergonómica con agarre largo y
empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo sin esfuerzo
fuerza de funcionamiento ligera
• Empuñadura blanda
• Indicador de batería
• Luz LED integrada
• Gancho para cinturón
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
Código de Pedido
C4217617
Precio Ud. €
589,18
Número de modelo
DV14DBL(2LSRK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V 4,0Ah
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
50
Ratio de impacto, máx
0 - 25.500 bpm
Velocidad, no carga
0 - 200 / 250 / 300 / 400 rpm
Par,máximo
67 Nm
Número de modelo
GSB 18-2-LI (2 X 1.5 AH L-BOXX
Capacidad, batería
1,5 Ah
Capacidad, tiro máximo
1-10 mm
Capacidad de perforación (mampostería) mm
10
Capacidad de perforación (acero) mm
10
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
7 mm
Capacidad taladrado en madera en mm
30
Longitud
187 mm
Velocidad, no carga
1350
Par,máximo
40 Nm
Voltaje
18 V
Número de modelo
GSB 18V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX)
Capacidad, batería
4,0 Ah
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación (mam- postería) mm
13
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
8 mm
Capacidad taladrado en madera en mm
35
Velocidad, no carga
1700
Tamaño del paso, eje
1/2
Par,máximo
67 Nm
Voltaje
18 V
Código de
Pedido Voltaje
C6074960 18 V
Precio Ud. €
318,27
Código de
Pedido Voltaje
C6074962 18 V
3
Precio Ud. €
513,97
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
571
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11831
48608
48594