Page 584 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 584
Combi Taladradoras sin cable
GSB 10.8-2-Li, (2 x 2.0 Ah, L-BOXX)
• La herramienta compacta y potente de 10,8 V más corta con taladrado a percusión Su diseño de 189 mm, el más corto de su categoría, proporciona una manejabilidad óptima sobre todo en trabajos de taladrado y atornillado por encima de la cabeza y en lugares estrechos
• Engranaje planetario de 2 velocidades y nuevo diseño para aplicaciones potentes de atornillado y taladrado en madera y metal, así como taladrado con percusión en mampostería
• Portabrocas Auto-Lock de 10 mm Práctico indicador del estado de carga para la visualización constante de las reservas de energía disponibles
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total
• Luz LED integrada para la iluminación del área de trabajo, incluso en lugares oscuros
• Freno de motor para un trabajo preciso en atornillados en serie
DCD735M2-QW 14.4V Martillo perforador 2P Li-Ion
Martillo perforador compacto Ion-Lit XR 14,4V
de última generación con NUEVA tecnología de
batería ionizada de litio XR4,0Ah. Su diseño ligero y ultracompacto permite un uso en espacios reducidos. Dos velocidades con transmisión de metal para una mayor duración del ciclo de vida y de la sesión de utilización. Control de torsión con 14 posiciones ajustables para mayor precisión a la hora de destornillar, su diseño de activación inteligente permite un control total. Portabrocas sin llave de camisa única compacto de 13mm con cierre de eje automático
para un cambio de broca más sencillo con una mano. Su LED de color blanco brillante con características
de retraso ofrece una mejor visibilidad. Su diseño ergonómico mejorado y su mango de goma aportan mayor comodidad. Sus baterías de tipo carril Ion-Li ofrecen un poder de inserción y extracción superior. Cargador multitensión para utilizar con baterías de tipo carril Ion-Li de 18V, 14.4V y 10.8V XR. Clip de correa de acero y resistente sujetador de brocas magnético para un mejor almacenaje. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez.
Taladro combinado con batería Li-Ion 14,4 V DV14DSL(2LSRK)
• Par de 22 fases
• Indicador de batería, empuñadura blanda
• Luz LED
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Gancho para cinturón
• Portabrocas sin llave
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
Número de modelo Capacidad, batería Tecnología, batería Capacidad, tiro máximo Tamaño de mandril Ratio de impacto, máx Longitud
Potencia de entrada Velocidad, no carga Par,máximo
Voltaje
Código de
Pedido Voltaje
C5096118 10,8 V
GSB 10.8-2-LI (2 X 2.0 AH L-BO 2,0 Ah
Lithium-ion
1-10 mm
Número de modelo
Capacidad, batería
Capacidad, tiro máximo
Capacidad taladrado en mad- era en mm
Ratio de impacto, máx
Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Voltaje
Código de
Pedido Voltaje
C4196015 14,4 V
DCD735M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
35
0-9350/32300 bpm 300 Watts
0 - 550 / 1900 rpm 32 Nm
BSL1430, 3000 mAh, livianas
Número de modelo
Capacidad. Tipo de batería
Capacidad, tiro máximo
Tamaño de mandril
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Máx velocidad (RPM) Velocidad, no carga Par,máximo
Peso neto
Código de Pedido
C4217618
DV14DSL(2LSRK) 14,4 V Li-ion Slide 13 mm
1/2 in x 20 UNF 13
26
19600
0 -400 / 1.400 rpm 40 Nm
1,7 kg
Precio Ud. €
478,97
,
,
189 mm ,
1300
30 Nm 10,8 V
14,4 V
Precio Ud. €
225,57
Precio Ud. €
350,00
3
DCD936M2-QW Taladro con percutor Premium 14.4V Premium
XRP de última generación con NUEVA tecnología Ion-Li XR Tres velocidades con transmisión de metal para una mayor duración del ciclo de vida y de la sesión de utilización. Control de par con 22 posiciones ajustables para mayor precisión a la hora de atornillar, portabrocas sin llave con trinquete de 13 mm con cierre de eje automático para un cambio de broca más rápido. Su diseño de activación inteligente y eficaz permite un control total de la aplicación. Su LED de color blanco brillante con características de retraso ofrece una mejor visibilidad. Su diseño de agarre mejorado ofrece un control y comodidad mayor. Clip de correa de acero y resistente sujetador de brocas magnético para un mejor almacenaje. Cargador multitensión para utilizar con baterías de tipo carril Ion- Li de 18V, 14.4V y 10.8V XR. Parte de la Serie Ion Litio XR inteligente para mayor eficacia y rapidez.
Número de modelo
Capacidad, batería
Capacidad, tiro máximo
Capacidad taladrado en madera en mm
Ratio de impacto, máx
Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Voltaje
Código de
Pedido Voltaje
C4196014 14,4 V
DCD936M2-QW 4,0 Ah
1,5 - 13 mm
45
0 - 7650 / 0 - 20400 / 0 - 30600 bpm
350 Watts 0-450/0-1200/0-1800 rpm 45 Nm
14,4 V
Precio Ud. €
415,00
570
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9259
48602
9261
11832