Page 580 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 580
Accesorios
CYL-9 MultiC
Punta centradora Punta centradora activa para perforar el hormigón de forma activa. Metal duro duradero con grano muy fino. Larga vida útil y máxima capacidad de resistencia. De 2 aristas de corte, soldadura y endurecimiento AWB. Tecnología
de soldadura y endurecimiento optimizada para el diámetro, para incrementar la robustez de la broca y reducir las vibraciones durante la perforación. Aristas de corte rectificadas con diamante Rectificado especial que permite
la perforación multiuso. Diseño Dura de 4 espirales Diámetro del núcleo reforzado para mejorar la resistencia y la estabilidad al perforar hormigón
MCB Juego 4 piezas
Juego de 4 brocas multiuso Robust Line CYL-9 Multi Construction
Código de Pedido
C2147837
Broca Cordless
Precio Ud. €
4,59
Código de Diámetro Pedido (mm)
C3413465 3
C1715939 4
C4992557 4
C1715940 5
C4992558 5
C6677933
C1715941 5.5
C4992559 5.5
C6677934
C1715942 6
C4992560 6
C1715949 6
C3413505 6
C1715948 6.5
C4992561 6.5
C1715950 6.5
C3413506 6.5
C1715943 7
C4992562 7
C1715955 7
C3413507 7
C1715944 8
C4992563 8
C1715951 8
C3413467 8
C1715945 9
C1715946 10
C4992564 10
C1715952 10
C3413466 11
C1715947 12
C1715953 12
C3413571 14
Longitud total
70 mm
75 mm
75 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
100 mm
100 mm
150 mm
250 mm
120 mm
120 mm
250 mm
400 mm
120 mm
120 mm
120 mm
250 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Longitud de trabajo
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
60 mm
60 mm
90 mm
200 mm
80 mm
80 mm
200 mm
350 mm
80 mm
80 mm
80 mm
200 mm
90 mm
90 mm
200 mm
200 mm
Cantidad del contenido
1
1
10
1
10
1
1
10
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
Precio Ud. €
4,17
4,36
4,15
4,63
4,39
5,09
5,09
4,84
5,26
5,26
4,99
7,41
11,88
5,70
5,41
7,41
11,88
6,67
6,32
8,16
11,88
6,67
6,32
8,83
34,37
7,35
7,38
8,75
11,03
13,04
9,98
12,77
14,86
Vástago recto - Solo perforación por rotación
Diseñadas para taladro inalámbrico de pocas revoluciones.
Las brocas IRWIN Cordless son ideales para perforar los materiales más comunes, como ladrillos, bloques, madera, pladur, pizarra, plásticos, chapa.
Solo perforación por rotación (no percusión/martillo)
Es la broca perfecta para perforar baldosas de cerámica, puesto que no se mueve ni falla, ni siquiera en los suelos de cerámica más duros.
Punta de carburo con 3 caras para un perforado más profundo y un centrado perfecto.
3
Código de Pedido
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Diámetro (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
Tamaño del mango
3mm
3,5 mm
4mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
Longitud
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Longitud de trabajo
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Precio Ud. €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
566
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48648
8744
48676