Page 579 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 579
Accesorios
Conjunto de 5 piezas Speedhammer Power
Brocas Speedhammer
5/6mm x 110mm, 7/8/10mm x 160mm. IRWIN ofrece la solución al problema de taladrar hormigón armado: el IRWIN Speedhammer POWER.
IRWIN Speedhammer POWER:
Línea de extensión de la gama existente Speedhammer Plus.
EL doble de carburo en la punta para una mayor durabilidad.
El doble de agujeros en hormigón armado que Speedhammer Plus
Las brocas SPEEDHAMMERTM tienen el certificado de garantía de prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).
Código de Pedido
C3974731
Conjunto de brocas 19 piezas
Precio Ud. €
26,15
Diseñadas para un taladrado muy rápido en ladrillos, bloques, albañilería, hormigón y granito - ¡20% más rápido!
Ranura única patentada: permite la evacuación del polvo de forma eficiente y rápida y reduce las vibraciones. 28% más de capacidad, lo cual significa una evacuación del polvo más eficiente.
Punta de la broca extra corta patentada: la punta se encarga del 80% del trabajo, proporcionando así una mayor durabilidad y velocidad. Los residuos que se producen durante el taladrado se queda en las ranuras, reduciendo así el riesgo de obturación.
Las brocas SPEEDHAMMERTM tienen el certificado de garantía de prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).
Código de Pedido Diámetro (mm)
Longitud
160 mm
160 mm
160 mm
160 mm
210 mm
160 mm
210 mm
260 mm
160 mm
260 mm
300 mm
460 mm
160 mm
210 mm
230 mm
160 mm
210 mm
230 mm
210 mm
300 mm
210 mm
300 mm
Precio Longitud de trabajo Ud. €
100 mm 2,53
100 mm 2,20
100 mm 3,15
100 mm 2,61
150 mm 3,59
100 mm 3,48
150 mm 3,95
200 mm 5,21
100 mm 3,76
200 mm 6,47
240 mm 6,89
400 mm 10,05
100 mm 5,47
150 mm 5,83
170 mm 8,13
100 mm 7,04 3 150 mm 7,84
170 mm 8,45
150 mm 10,67
240 mm 15,33
150 mm 14,66
240 mm 17,66
Código de Pedido
C3972029
Descripción del artículo
IrwinTurbomax HSS Drill Bit 7mm x 109mm
Contenido del kit
19pc Turbomax Set in metal case: 1,0 - 10,0mm in
Precio Ud. €
60,50
C3974596
C3974597
C3974598
C3974599
C3974600
C3974601
C3974602
C3974603
C3974604
C3974605
C3974606
C3974607
C3974608
C3974609
C3974610
C3974611
C3974612
C3974613
C3974614
C3974615
C3974616
C3974617
5.5
6
7
8
8
10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
16
16
16
18
18
20
20
Conjunto de brocas Turbomax HSS 15 piezas en caja de metal
1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/6/6.5/7/8/9/10mm
Turbomax ha sido diseñado para taladrar chapa óptimamente, pero también trabaja bien con todo tipo de maderas y plásticos.
También es adecuado para taladrar acero inoxidable, aunque los productos HSS Cobalt están diseñados específicamente para esta tarea.
Punta de autocentrado para entrada limpia y que no resbale por la superficie. Recuerde utilizar un refrigerante siempre que taladre acero inoxidable.
Código de Pedido Precio Ud. €
C3972030 39,98
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
565
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8853 8852
8851
8765