Page 578 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 578
Accesorios
Brocas Turbomax HSS
Turbomax ha sido diseñado para taladrar chapa óptimamente, pero también trabaja bien con todo tipo de maderas y plásticos.
También es adecuado para taladrar acero inoxidable, aunque los productos HSS Cobalt están diseñados específicamente para esta tarea.
Punta de autocentrado para entrada limpia y que no se deslice en la superficie. Recuerde utilizar un refrigerante siempre que taladre acero inoxidable.
Código de Pedido
C4189667
C4189668
C4189669
C4189670
C4189671
C4189672
C4189673
C4189674
C4189675
C4189676
C4189677
C4189678
C4189679
C4189680
C4189681
C4189682
Diámetro (mm)
1
1.5
2
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.5
4.8
4.9
Longitud
34 mm
40 mm
49 mm
57 mm
61 mm
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
86 mm
86 mm
Precio Longitud de trabajo Ud. €
12 mm 2,55
18 mm 2,55
24 mm 2,55
30 mm 2,62
33 mm 1,72
36 mm 1,77
36 mm 1,87
36 mm 1,87
36 mm 1,96
43 mm 2,09
43 mm 2,09
43 mm 2,12
43 mm 2,16
47 mm 2,17
41 mm 2,39
41 mm 2,39
Código de Pedido
C4189683
C4189684
C4189685
C4189686
C4189687
C4189688
C4189689
C4189690
C4189691
C4189692
C4189693
C4189694
C4189695
C4189696
C4189697
Diámetro (mm)
5
5.1
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
Longitud
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
142 mm
151 mm
151 mm
Longitud de trabajo
41 mm
41 mm
48 mm
48 mm
56 mm
62 mm
62 mm
70 mm
70 mm
78 mm
78 mm
83 mm
92 mm
101 mm
101 mm
Precio Ud. €
2,39
2,51
2,62
2,64
2,93
3,34
3,78
3,89
4,57
5,09
5,66
6,24
7,41
9,01
9,31
Conjunto de brocas Turbomax HSS 5 piezas en caja de plástico
4/5/6/8/10mm
Turbomax ha sido diseñado para taladrar chapa óptimamente, pero también trabaja bien con todo tipo de maderas y plásticos.
También es adecuado para taladrar acero inoxidable, aunque los productos HSS Cobalt están diseñados específicamente para esta tarea.
Punta de autocentrado para entrada limpia y que no se deslice en
la superficie.
Recuerde utilizar un refrigerante siempre que taladre acero inoxidable.
Conjunto de brocas Speedhammer 5 piezas
3
Código de Pedido
C4189698
Precio Ud. €
17,25
5.5/6mm x 110mm, 7/8/10mm x 160mm. Diseñadas para un taladrado muy rápido en ladrillos, bloques, albañilería, hormigón y granito - ¡20% más rápido! Ranura única patentada: permite la evacuación del polvo de forma eficiente y rápida y reduce las vibraciones. 28% más de capacidad, lo cual significa una evacuación del polvo más eficiente. Punta de la broca extra corta patentada: la punta se encarga del 80% del trabajo, proporcionando así una mayor durabilidad y velocidad. Los residuos que
se producen durante el taladrado se queda en el canal, reduciendo así el riesgo de obturación.
Las brocas SPEEDHAMMERTM tienen el certificado de garantía de prüfgemeinschaft Mauerbohrer e.V. (PGM).
Código de Pedido Precio Ud. €
C3954508 14,70
564
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9249
9254
8850