Page 581 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 581
Accesorios
Conjunto de brocas Cordless 7 piezas - 4/5/6/8/10/12mm
Conjunto de brocas Diamond 4 piezas - 6/8/10/15mm
DT7920B-QZ Juego de 2 brocas metálicas Extreme de DEWALT
Vástago recto - Solo perforación por rotación Diseñadas para taladro inalámbrico de pocas revoluciones.
Las brocas IRWIN Cordless son ideales para perforar los materiales más comunes, como ladrillos, bloques, madera, pladur, pizarra, plásticos, chapa.
Solo perforación por rotación (no percusión/martillo) Es la broca perfecta para perforar baldosas de cerámica, puesto que no se mueve ni falla, ni siquiera en los suelos de cerámica más duros.
Punta de carburo con 3 caras para un perforado más profundo y un centrado perfecto.
Para una perforación más rápida y limpia de todo tipo de suelos duros y blandos.
Tienen polvo de diamante en la punta para perforar más fácilmente los suelos duros, sin necesidad de usar una guía.
La espiral de la parte trasera conduce el agua a la punta cortante para mantener los diamantes fríos y así aumentar la vida útil de la herramienta y la velocidad de corte.
Ranura de expulsión de líquidos automática, para un taladrado contínuo.
Caja de almacenaje resistente para puntas de destornilladores y/o brocas diseñadas para resistir
en condiciones de trabajo duras. Las piezas son fuertes y compactas, y caben en la mayoría de cajas de herramientas. El set está compuesto de brocas Extreme de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 y 7 mm.
Número de modelo
DT7920B-QZ
Contenido del kit
1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm drill bits
Código de Pedido
C3972950
Precio Ud. €
33,35
Código de Pedido
C3971713
Brocas de diamante Irwin
Precio Ud. €
15,88
Código de Pedido
C4189559
Precio Ud. €
68,93
Conjunto de brocas Diamond 4 piezas - 5/6/7/8mm
DT5912-QZ Juego de brocas de 13 piezas para trabajadores DEWALT
Para una perforación más rápida y limpia de todo tipo de suelos duros y blandos.
Tienen polvo de diamante en la punta para perforar más fácilmente los suelos duros, sin necesidad de usar una guía.
La espiral de la parte trasera conduce el agua a la punta cortante para mantener los diamantes fríos y así aumentar la vida útil de la herramienta y la velocidad de corte.
Ranura de expulsión de líquidos automática, para un taladrado continuo.
Para una perforación más rápida y limpia de todo tipo de suelos duros y blandos.
Tienen polvo de diamante en la punta para perforar más fácilmente los suelos duros, sin necesidad de usar una guía.
La espiral de la parte trasera conduce el agua a la punta cortante para mantener los diamantes fríos y así aumentar la vida útil de la herramienta y la velocidad de corte.
Ranura de expulsión de líquidos automática, para un taladrado continuo.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4189558 59,98
Broca de metal para uso general. Fabricado utilizando acero de alta velocidad cumpliendo con la norma DIN338 y utilizando un proceso de forjado en caliente. Hélice cortante derecha cilíndrica y 118o de ángulo de punta. Tolerancia de diámetro a h8. Acabado: Negro suavizado al vapor. El set está compuesto de brocas de 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 (x2), 5,5, 6, 6,5 mm.
3
Código de Pedido
C4189550
C4189551
C4189552
C4189553
C4189554
C4189555
C4189556
C4189557
Diámetro (mm)
5
6
7
8
10
12
14
15
Precio Ud. €
15,14
15,92
16,46
16,85
17,26
20,04
21,80
21,80
Código de Pedido
Precio Ud. €
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
567
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8745 8764
8746
8747
9250
9238