Page 582 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 582
Accesorios
DT5923-QZ Juego de brocas de 19 piezas de DEWALT
Perforación espiral de precisión para una rápida perforación con una concentricidad excelente y duradera. Fabricado utilizando acero de alta velocidad cumpliendo con la norma DIN338. Corte derecho de material sólido, tipo flauta N, rectificación de precisión a 118o de ángulo de punta. Tolerancia de diámetro
a h8. Acabado: Brillante. Taladra por encima de 13 mm (1/2”) con un vástago reducido a 12,7 mm Juego compuesto de brocas de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5,10 mm.
DT7926-XJ Juego de 29 brocas metálicas Extreme de DEWALT
Caja de almacenaje resistente para puntas de destornilladores y/o brocas diseñadas para resistir en condiciones de trabajo duras. Diámetros mm: 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm”
DT5929-QZ Juego de brocas de 29 piezas DEWALT
Perforación espiral de precisión para una rápida perforación con una concentricidad excelente y duradera. Fabricado utilizando acero de alta velocidad cumpliendo con la norma DIN338. Corte derecho de material sólido, tipo flauta N, rectificación de precisión a 118o de ángulo de punta. Tolerancia de diámetro
a h8. Acabado: Brillante. Taladra por encima de 13 mm (1/2”) con un vástago reducido a 12,7 mm Juego compuesto de brocas de 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm.
Código de Pedido
C3468518
Precio Ud. €
53,95
Número de modelo
DT7926-XJ
Código de Pedido
C3972951
Precio Ud. €
125,90
Código de Pedido
C4196020
Precio Ud. €
113,90
3
DT9296-QZ Juego de puntas de perforación de 90 unidades de DEWALT
2 cajas duras desmontables de insertos para destornilladores y taladradores. Juego Flip and
Drive para avellanados y perforaciones piloto con un destornillador en el lado opuesto. 2 compartimentos de almacenaje con puntas de destornilladores de 25 ml y 50 ml, sostenedores de puntas y de guías de tornillos. Selección de puntas planas para madera en los principales tamaños de portabrocas de vástago hexagonal de cambio rápido Universal. Brocas metálicas Extreme 2TM.
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4196013 116,55
568
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9247 9252 9240 9253