Page 570 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 570
¡UNA MISMA BROCA
ONE DRILL BIT
PARA TODAS
FOR EVERY
LAS SITUACIONES!
NEED!
La broca Cordless Multi es la broca más versátil de IR-
WIN®. Su diseño permite taladrar diversos materiales,
The Cordless Multi drill bit is IRWIN®’s most versatile
como ladrillo, hormigón ligero, pared seca, azulejos de
drill bit. It is designed to drill in multiple materials
cerámica, láminas de metal, madera, plástico o mármol.
Aindcelumdiánsg dbericsku, lgigrhatnccoancnrteidtea,ddrdyewaapll,icaecraiomnicest,ileCso, rdless
Multi es la solución de IRWIN® para taladrar azulejos
sheet metal, wood, plastic and marble. In addition to the
de cerámica con una dureza de hasta grado 9.
multipurpose function, the Cordless Multi is IRWIN®’s
MÁXIMA DUREZA DE
problem solver for drilling into ceramic tiles up to a
CARBURO
hardness grade of 9.
Rectificado de punto único para taladrar
H
A
R
D
E
S
T
C
A
R
B
I
D
E
nte
comunes y azulejos duros (resistencia al
r
áp
ida
me
t
od
os lo
a
ale
ás
GRADE
rayado 9).
And unique point grinding for fast drilling into most common materials and hard tiles (scratch hardness 9).
DISEÑO DE
UN SOLO CANAL
SINGLE FLUTE
Máximo espacio para la eliminación de polvo. Hasta un 15 % más rápida que la
DESIGN
competencia. 10 % más de orificios
Giving maximum space for dust removal.
taladrados por cada carga de batería.
Up to 15% Speed advantage over competition. 10% more holes per battery charge.
EXCLUSIVO RECTIFICADO DE PUNTA
UNIQUE TIP
GRINDING
La punta de carburo fuertemente soldada
presenta un diseño exclusivo de 4 caras
Brazed carbide tip has a unique diamond ground 4-face
sm
teri
s
m
rectificadas con diamante para un centrado edxescigenlefonrtexcyelolernitficeinotesripngearfnedcpteorfse.ct hole quality.
Low RPM.
Bajo número de R.P.M.
High pressure.
Alta presión.
No hammer action.
Sin acción de percusión.
www.irwin.eu