Page 568 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 568
Taladradoras sin cable
Taladro destornillador con batería Li-Ion 18 V DS10DFL(2LCSK)
GSR 18 V-LI (2 x 4.0 Ah, L-BOXX) DYNAMIC- series d/driver
BS 18 LTX BL Quick
• La capacidad de marcha permanente más corta de 18 voltios Extremadamente compacto gracias al diseño más corto (solo 185 mm) de su clase y a un peso aún más ligero (solo 1,8 kg) para una manejabilidad perfecta
• Hasta 826 tornillos (6 x 60 mm en madera blanda) con una sola carga de batería (18 V - 4,0 Ah)
• Potencia de 67 Nm gracias a su novedoso concepto de engranaje y a su nuevo motor de alto rendimiento de 4 polos de Bosch Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack)
• Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
• Portabrocas Auto-Lock de 13 mm
• Luz LED integrada para la iluminación del área de
trabajo, incluso en lugares oscuros
• Freno de motor para un trabajo preciso de atornillado
en serie
• Práctico enganche de cinturón para colgar las
herramientas de forma cómoda en el cinturón o la
escalera
• Empuñadura ergonómica con agarre largo y
empuñadura antivibraciones Softgrip para un trabajo sin esfuerzo
• Motor sin escobillas
• Interruptor fácilmente ajustable
• 4 fases selectivas para limitar la velocidad en vacío • Compacto y potente
• Indicador de energía de batería
• Luz LED integrada
• Empuñadura blanda
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
• En primer lugar del mundo: Máquina con 5.2 Ah batería de hasta 75% más de tiempo de funcionamiento por carga
• Metabo “” Quick “” Sistema: Cambio rápido de soporte de la herramienta y la herramienta que se utiliza para aplicaciones flexibles
• seleccionables “” impuls “” modo de retirada de los tornillos atascados y el clavo de perforación en superficies lisas
• Motor sin escobillas Unique Metabo para avanzar el trabajo rápido y de mayor eficiencia al taladrar y atornillar
• Precision Stop: acoplamiento electrónico de par con una mayor precisión para un preciso y delicado trabajo • Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin mandril
• Cuello (Ø 43 mm) para un uso versátil integra la luz de trabajo para iluminar el lugar de trabajo
• fundición de la caja de engranajes de aluminio robusto para la disipación de calor óptima y durabilidad • Con el gancho de cinturón y soporte de bits, se puede fijar tanto en el lado derecho o izquierdo
• Paquetes de baterías con capacidad de visualización para comprobar el estado de carga
• La tecnología Ultra-M de alto rendimiento, de carga suave, la utilización óptima de la energía y larga vida.3 años garantía para la batería por medio de la tecnología Ultra-M
Alcance del suministro
2 Li-Power paquetes de baterías (18 V / 5,2 Ah), de cambio rápido de mandril, capacidad del sistema
de cambio rápido, empuñadura lateral, gancho de cinturón con el caso poco, ASC Cargador 30-36 V “” REFRIGERACIÓN DE AIRE “”, lleva la caja de plástico “
BSL1430, 4000 mAh
• Ajuste fino de par de 22 fases.
• Tiempo de carga máximo de 45 min
Número de modelo
DS18DBL(2LSCK)
Capacidad. Tipo de batería
18 V / Li-ion / Slide / 4000 mAh
Tamaño de mandril
13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en mad- era en mm
65
Máx velocidad (RPM)
1700
Par,máximo
67 Nm
Peso neto
2 kg
Código de Pedido
C4217614
Precio Ud. €
591,69
Número de modelo
GSR 18 V-LI (2 X 4.0 AH L-BOXX
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
Lithium Ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
8 mm
Capacidad taladrado en madera en mm
35
Velocidad, no carga
1700
Tamaño del paso, eje
1/2
Par,máximo
67 Nm
Voltaje
18 V
Número de modelo
BS 18 LTX BL Quick
Capacidad, batería
5,2 Ah
Tecnología, batería
Li-ion
Potencia
18 V
Par,máximo
44 Nm / 90 Nm
Par, rango (Nm)
0,8 - 20 Nm
3
Código de Pedido
C6074965
Precio Ud. €
493,37
Código de Pedido
C7002791
Potencia
18 V
Precio Ud. €
611,77
Voltaje
18 V
554
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48557
11828
241900