Page 569 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 569
Taladradoras sin cable | Taladradora isin cable
DCD790D2-QW Wiertarka bezszczotkowa 18 V 2 Ah, zestaw 2 akumulatorów litowo-jonowych XR
DCD790M2-QW Wiertarka bezszczotkowa 18 V 4,0 Ah, zestaw 2 akumulatorów litowo-jonowych XR
BS 18 LTX Quick
• Novedad mundial 2013: máquina con batería de 5,2 Ah para hasta un 75% más de duración por carga de batería
• Metabo “Quick”: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción para un trabajo flexible
• Función Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados sin problemas y centrar en superficies lisas
• Extremadamente potente gracias al potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rápidamente
• Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
• Cuello de sujeción (Ø 43 mm) para múltiples usos
• Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
• Carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio: evacuación del calor y estabilidad óptimas
• Con práctico gancho para cinturón y depósitos de puntas, opcionalmente fijable a la derecha o izquierda
• Tecnología Ultra-M: sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
• Tecnología Ultra-M: tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
• Baterías con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
• Tecnología Ultra-M: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Suministro estándar
Portabrocas de cambio rápido, Portapuntas de cambio rápido, Empuñadura adicional, Gancho para cinturón y portapuntas, 2 baterías Li-Power Extreme (18 V/5,2 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín plástico
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 18 V XR Li-Ion z akumulatorami 2 Ah XR Li-Ion
Technologia silników bezszczotkowych dla znakomitej wydajności
Bardzo zwarta i lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
Dwuzakresowa przekładnia do wiercenia we wszystkich rodzajach metalu wydłuża czas pracy i żywotność urządzenia
15 położeń regulacji momentu obrotowego zapewnia powtarzalność wkręcania w szeroką gamę materiałów Zaawansowana konstrukcja spustu zapewnia całkowitą kontrolę podczas pracy
Kompaktowa wiertarko-wkrętarka 18 V XR Li-Ion z akumulatorami 4,0 Ah XR Li-Ion
Technologia silników bezszczotkowych dla znakomitej wydajności
Bardzo zwarta i lekka konstrukcja pozwala na pracę w trudnodostępnych miejscach
Dwuzakresowa przekładnia do wiercenia we wszystkich rodzajach metalu wydłuża czas pracy i żywotność urządzenia
15 położeń regulacji momentu obrotowego zapewnia powtarzalność wkręcania w szeroką gamę materiałów Zaawansowana konstrukcja spustu zapewnia całkowitą kontrolę podczas pracy
Número de modelo
DCD790M2-QW
Capacidad, batería
4,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad taladrado en madera en mm
38
Potencia de salida
360 Watts
Velocidad, no carga
0 - 600/2000 rpm
Par,máximo
60 Nm
Voltaje
18 V
Número de modelo
DCD790D2-QW
Capacidad, batería
2,0 Ah
Tecnología, batería
XR Li-Ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad taladrado en madera en mm
38
Potencia de salida
360 Watts
Velocidad, no carga
0 - 600/2000 rpm
Par,máximo
60 Nm
Voltaje
18 V
Código de Pedido
C6072759
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
285,00
Código de Pedido
C6072760
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
375,00
Número de modelo
BS 18 LTX QUICK.
Capacidad. Tipo de batería
5,2 Ah / Li-Ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
65
Tamaño del paso, eje
1/2-20 UNF
Par, rango (Nm)
55 / 110 Nm
Voltaje
18 V
Código de Pedido
C6079635
Voltaje
18 V
Precio Ud. €
557,18
MAG 28 LTX 32
3
• Máxima seguridad de trabajo gracias al imán permanente conmutable, no es posible la desactivación involuntaria
del imán
• Adecuada para el uso de brocas huecas, brocas espirales y brocas de centrar
• Engranaje de dos etapas de baño de aceite para revoluciones óptimas
• Fuerza de sujeción magnética regulable para un posicionamiento sencillo durante perforaciones en superficies verticales
• Muy apropiada para el tratamiento de tubos a partir de Ø 90 mm (grosor de pared > > 6 mm) gracias a la base magnética en forma de prisma
• Protección térmica contra sobrecargas
• Depósito de líquido refrigerante integrado para una refrigeración óptima en perforaciones verticales y horizontales
• Base magnética con gran fuerza de sujeción para trabajar con seguridad
• Utilizando la cinta de seguridad incluida en el suministro, adecuada también para trabajar en superficies verticales e
inclinadas, así como por encima de la cabeza
• Acumulador de reserva disponible en todo momento gracias al depósito en el soporte de la taladradora
• Garantía de 3 años para la batería
Incluye: mandril industrial para el vástago Weldon 19 mm, broca hueca rapid cut Ø 18 mm, clavija de expulsión (6,35 x 77 mm), portabrocas de corona dentada de 13 mm con adaptador MK2, llave del portabrocas, sacabrocas MK 2, correa de seguridad, llave con hexágono interior, 2 baterías Li-Power (25,2 V/3,0 Ah), cargador rápido ASS 15 Plus “AIR COOLED”, maletín de transporte
Número de modelo
MAG 28 LTX 32
Capacidad. Tipo de batería
3,0 Ah / Li-ion
Código de Pedido
C4128873
Voltaje
25,2 V
Precio Ud. €
2165,01
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
555
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7332
47167
48141
48143