Page 572 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 572
Accesorios
DT7612-XJ Juego de 10 puntas de destornillador giratorio
Brocas HSS R
Caja resistente que contiene un conector de perforación, gama completa de brocas de avellanar, brocas piloto y puntas de destornilladores. Juego: no6 (inc PZ2) totalmente montado, sostenedor, puntas piloto no8,no10,no12 con avellanado. 2 x PZ2, 2 x PH2.”
Código de Pedido
C6078182
C6078183
C6078184
C6078185
C6078186
C6078187
C6078188
C6078189
C6078190
C6078191
C6078192
C6078193
C6078194
C6078195
C6078196
C6078197
C6078198
C6078199
C6078200
C6078201
C6078202
C6078203
C6078204
C6078205
C6078206
C6078207
C6078208
C6078209
C6078211
C6078212
C6078213
C6078214
C6078215
C6078216
C6078217
C6078218
C6078219
C6078220
C6078221
C6078222
C6078223
C3412587
Diámetro (mm)
3
3
3
3
3,5
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5.5
6
6
6.5
6
7
7.5
8
8.5
9
9
9
10
10,5
11
11
12
12
13
13/32
27/64
7/16
29/64
15/32
31/64
1/2
Longitud total
65 mm
65 mm
65 mm
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
86 mm
86 mm
86 mm
86 mm
93 mm
93 mm
101 mm
101 mm
109 mm
109 mm
109 mm
117 mm
117 mm
125 mm
125 mm
133 mm
133 mm
133 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
133 mm
142 mm
142 mm
142 mm
151 mm
151 mm
151 mm
Longitud de trabajo
36 mm
36 mm
36 mm
39 mm
39 mm
43 mm
43 mm
43 mm
43 mm
47 mm
47 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
57 mm
57 mm
63 mm
63 mm
69 mm
69 mm
69 mm
75 mm
75 mm
81 mm
81 mm
87 mm
87 mm
87 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
87 mm
94 mm
94 mm
94 mm
101 mm
101 mm
101 mm
1 - 13 x 0,5 mm
Precio Ud. €
0,84
0,84
0,84
0,95
0,95
1,04
1,04
1,17
1,17
1,17
1,22
1,35
1,35
1,50
1,50
1,66
1,83
2,19
2,19
2,39
2,39
2,72
3,03
3,25
3,75
4,11
4,26
4,26
5,10
5,68
6,41
6,80
7,40
7,45
5,24
5,67
5,76
6,80
6,80
7,44
7,44
3,39
Número de modelo
DT7612-XJ
Contenido del kit
Flip and drive unit, 3 x pilot bits, 2 x PZ2 and 2 x PH2 screwdriver bits
Código de Pedido
C3972947
Brocas HSS R
Precio Ud. €
64,00
HSS-R Sets DIN338 25PCS
3
Indicadas para acero aleado y no aleado con una resistencia a la tracción de hasta 900 N/mm2,
metales no férreos, fundición gris, plásticos duros. Gran elasticidad gracias al conformado en caliente. Mínimo riesgo de rotura, sobre todo al taladrar con
un diámetro inferior a 6 mm. Ranura helicoidal con recubrimiento de óxido para una rápida evacuación de las virutas. Larga vida útil gracias al robusto espesor del mandril y
la marcada dureza en el área de trabajo
Longitud de trabajo
12 mm
18 mm
24 mm
24 mm
27 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
Código de Pedido
C6078151
C6078174
C6078175
C6078176
C6078177
C6078178
C6078179
C6078180
C6078181
Diámetro (mm)
1
1
2
2
2
2
2
2
3
Longitud total
34 mm
40 mm
49 mm
49 mm
53 mm
57 mm
57 mm
61 mm
61 mm
Precio Ud. €
0,69
0,71
0,73
0,76
0,76
0,78
0,80
0,82
0,82
558
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
48643 9227