Page 571 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 571
Accesorios
Conjunto de brocas planas Blue Groove 4 piezas - 10/13/16/19/22/25mm
Broca plana Blue Groove 4X
4 veces más rápida que las brocas planas convencionales. La doble hoja cortante reduce la rotura. El borde cortante puntiagudo y en forma de pala permite una evacuación de los residuos más rápida. El canal hexagonal 1/4” previene resbalones.
Código de Pedido
C3950834
C4189402
C3950837
C4189403
C3950853
C3950856
C3950857
C3950858
Diámetro (mm)
16
18
20
22
16
20
22
25
Longitud total
157 mm
157 mm
157 mm
157 mm
400 mm
400 mm
400 mm
400 mm
Precio Ud. €
3,58
3,58
3,81
3,81
8,11
8,73
8,73
8,73
4 veces más rápida que las brocas planas convencionales. La doble hoja cortante reduce la rotura. El borde cortante puntiagudo y en forma de pala permite una evacuación de residuos más rápida. El canal hexagonal 1/4” previene resbalones.
Código de Pedido
C3950846
Precio Ud. €
27,52
Conjunto de brocas Blue Groove de madera 3 piezas - 20/22/25mm
Bordes cortantes para agujeros limpios con una rotura mínima
Punta totalmente atornillada para un uso más fácil y penetración más potente Canal gradual para mejor confort y fácil utilización.
Diseño de triple canal para una inyección más rápida
Punta de tornillo completo para mayor durabilidad.
DT7943B-QZ Juego de 8 piezas de puntas planas Extreme DEWALT
Puntas planas para madera de la gama profesional Extreme de DeWalt. Estas puntas de gran calidad tienen ejes que absorben el calor lo que les permite estar afiladas durante más tiempo. Son suministradas en una CAJA RESISTENTE mediana de DeWalt, en la que hay espacio adicional para otras puntas.
3
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3950815
Precio Ud. €
13,62
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
557
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8743 8605
9242 8608