Page 567 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 567
Taladradoras sin cable
Taladro destornillador con batería Li-Ion 18V DS18DSFL(2LEGK)
Taladro destornillador con batería Li-Ion 18 V DS18DSL(2LSCK)
BS 14,4 LT
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
• Parada rápida para un atornillamiento rápido en cadena
• Portabrocas de sujeción rápida y engranaje de parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una sola mano
• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
• Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras
• Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
• Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
• Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Suministro estándar
Portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías Li-Power
Extreme (14,4 V/4,0 Ah), Cargador ASC 30-36 V “”AIR COOLED””, Maletín plástico
• Portabrocas sin llave
• 2 baterías estándares de 1500 mAh
• Motor enfriado por ventilador
• Mango con empuñadura blanda y delgada • Gancho para cinturón
• Par de 22 fases
• Par de bloqueo máximo de 34 Nm
• Carga máxima de 40 min.
• Par de 22 fases
• Par máximo de 45 Nm
• Bloqueo de vástagos
• Indicador de batería
• Diseño innovador
• Luz LED
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Gancho para cinturón
• Portabrocas sin llave con bloqueo de trinquete
• Empuñadura blanda
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 18 V, BSL1830,
Número de modelo
DS18DSFL(2LEGK)
Capacidad. Tipo de batería
18 V Slide
Tamaño de mandril
13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
38
Velocidad, no carga
0-450/0-1.250 rpm
Par,máximo
41 Nm
Peso neto
1,7 kg
Número de modelo
DS18DSL(2LSCK)
Capacidad. Tipo de batería
18 V / Li-ion / Slide / 3000 mAh
Tamaño de mandril
13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
40
Velocidad, no carga
0 - 400 / 1.400 rpm
Par,máximo
45 Nm
Peso neto
1,8 kg
Código de Pedido
C4217615
318,22
Precio Ud. €
268,01
3000 mAh, livianas
Código de Pedido
C4217616
Número de modelo
BS 14.4 LT
Capacidad. Tipo de batería
4,0 Ah Li-ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 10 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
35
Tamaño del paso, eje
1/2-20 UNF
Par,máximo
27 Nm / 50 Nm
Voltaje
14,4 V
Precio Ud. €
510,54
Código de Pedido
C6015932
Voltaje
14,4 V
Precio Ud. €
Taladro destornillador con batería GSR 18 VE2-LI
Taladro a batería con función de percusión GSB 18 VE-2-LI Professional Extraordinariamente robustos. Prácticamente indestructible, con función de taladrado con percusión Potencia extrema de 85 Nm para las aplicaciones más exigentes de atornillado y taladrado en madera y metal, así como taladrado con percusión hasta 16 mm en mampostería Máxima robustez: funcionamiento perfecto incluso tras
una caída sobre hormigón desde 2 m de altura gracias a la carcasa flexible Dura Shield
Máxima comodidad: control perfecto sobre la herramienta gracias al innovador sistema Electronic Rotation Control (ERC), que detecta los bloqueos repentinos y desconecta la herramienta Empuñadura adicional con diseño nuevo que cuenta con perfil ondulado y un sencillo mecanismo de bloqueo para permitir el montaje y desmontaje rápido y una sujeción firme
Diseño extremadamente compacto: longitud de cabezal muy reducida (solo 228 mm) para una manejabilidad perfecta
El sistema EMP (Electronic Motor Protection) impide sobrecargas del motor y permite así alargar su vida útil
Las innovadoras baterías CoolPack garantizan una óptima
disipación térmica y prolongan de este modo la vida útil
hasta un 100 % (véanse las baterías de litio sin CoolPack) 3 Sistema ECP de Bosch (Electronic Cell Protection): protege
la batería contra sobrecarga, calentamiento y descarga total
Luz LED integrada para la iluminación del área de trabajo,
incluso en lugares oscuros
Número de modelo
GSR 18 VE2-LI
Capacidad, batería
4,0 Ah
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Potencia
18 V
Velocidad, no carga
0 – 380 / 1600 rpm
Tamaño del paso, eje
1/2
Par,máximo
80 Nm
Código de Pedido
C6757559
Potencia
18 V
Precio Ud. €
544,87
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
553
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
240334
47165
11829
11830