Page 566 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 566
Taladradoras sin cable
Taladro destornillador sin escobillas con batería Li-Ion 14,4 V DS14DBL(2LSCK)
BS 14.4 Li
BS 14,4 LT Quick
• Motor sin escobillas
• Interruptor fácilmente ajustable
• 4 fases selectivas para limitar la velocidad en vacío
• Compacto y potente
• Indicador de energía de batería
• Luz LED integrada
• Empuñadura blanda
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
• Parada rápida para un atornillamiento rápido en cadena
• Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras
• Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
• Baterias robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
• Garantía de 3 años para la batería
Incluye: 2 baterías Li-Power Compact (14,4 V/1,5 Ah), cargador SC 60 Plus, maletín plástico
• Metabo “Quick”: Cambio rápido del alojamiento de la herramienta y de la herramienta de inserción
• Electrónica Variospeed (V) para la modificación continua del número de revoluciones
• Parada rápida para un atornillamiento rápido en cadena
• Portabrocas de sujeción rápida y engranaje de parada del husillo para un cómodo cambio de la herramienta con una sola mano
• Husillo portab. con hexág. interior para puntas de atornillar
• Luz de trabajo integrada para una buena visión incluso en esquinas oscuras
• Sistema de control multifuncional para la protección de la máquina y la batería
• Tecnología AIR COOLED patentada para un tiempo breve de carga y una larga vida útil
• Baterías robustas con indicación de la capacidad para controlar el estado de carga
• Tecnología Ultra-M de Metabo: gestión inteligente de la batería para una larga vida de las baterías con garantía de 3 años
Suministro estándar
Portabrocas de cambio rápido, Portapuntas de cambio rápido, 2 baterías Li-Power Extreme (14,4 V/4,0 Ah), Cargador ASC 30-36 V “AIR COOLED”, Maletín plástico
BSL1430, 3000 mAh
• Ajuste fino de par de 22 fases.
• Tiempo de carga máximo de 45 min
Número de modelo
DS14DBL(2LSCK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Li-ion
Capacidad, tiro máximo
13 mm
Tamaño de mandril
1/2 in x 20 UNF
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
50
Longitud
206 mm
Máx velocidad (RPM)
1700
Par,máximo
54 Nm
Peso neto
1,9 kg
Número de modelo
BS 14.4 LI 1-10 MM
Tecnología, batería
Li-ion
Capacidad. Tipo de batería
1,5 Ah Li-ion
Capacidad de perforación (acero) mm
10
Capacidad taladrado en madera en mm
20
Portabrocas sin llave
1-10 mm
Par,máximo
20 Nm / 40 Nm
Par, rango (Nm)
0,8 - 5 Nm
Voltaje
14,4 V
Código de Pedido
C4217610
Precio Ud. €
538,89
Código de Pedido
C4170525
Voltaje
14,4 V
Precio Ud. €
201,83
Número de modelo
BS 14,4 LT QUICK
Capacidad. Tipo de batería
4,0 Ah Li-ion
Capacidad, tiro máximo
1,5 - 13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
35
Tamaño del paso, eje
1/2-20 UNF
Par,máximo
27 Nm / 50 Nm
Voltaje
14,4 V
3
Código de Pedido
C5047463
Voltaje
14,4 V
Precio Ud. €
371,78
552
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
11823
7316
47164