Page 565 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 565
Taladradoras sin cable
Taladro destornillador con batería Li-Ion 14,4 V DS14DSFL(2LEGK)
Taladro destornillador con batería Li-Ion 14,4 V DS14DSL(2SLRK)
Taladro destornillador con batería de Li-Ion 14,4 V DS14DSAL
• Par de 22 fases
• Portabrocas con bloqueo automatico y trinquete
• Indicador LED de energía de batería restante
• Luz LED en el cuerpo
• Mango con empuñadura blanda y delgada para uso
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V, BSL1430, 3000 mAh
• Portabrocas sin llave
• 2 baterías estándares de 1500 mAh
• Motor enfriado por ventilador
• Mango con empuñadura blanda y delgada • Gancho para cinturón
• Par de 22 fases
• Par de bloqueo máximo de 34 Nm
• Carga máxima en 40 min.
cómodo
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
• Gancho para cinturón
• Portabrocas sin llave con trinquete
• 2 baterías laterales Li-ion estándares 14,4 V,
BSL1430, 3000 mAh
Código de Pedido
C4217613
Broca Cordless
• Portabrocas sin llave con trinquete • Par de 22 fases
• Luz LED en el cuerpo
• Empuñadura blanda
• Gancho para cinturón
• Tiempo de carga máximo de 45 min.
Número de modelo
DS14DSFL(2LEGK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Slide
Tamaño de mandril
10 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
12
Capacidad taladrado en madera en mm
30
Velocidad, no carga
0-450/0-1.250 rpm
Par,máximo
34 Nm
Número de modelo
DS14DSAL
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Li-ion
Capacidad, tiro máximo
13 mm
Tamaño de mandril
1/2 in x 20 UNF
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
38
Velocidad, no carga
0 - 300 / 1500 rpm
Par,máximo
45 Nm
Peso neto
1,7 kg
Número de modelo
DS14DSL(2SLRK)
Capacidad. Tipo de batería
14,4 V Li-ion Slide
Tamaño de mandril
13 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
13
Capacidad taladrado en madera en mm
36
Velocidad, no carga
0-400 / 1.400 rpm
Par,máximo
40 Nm
Peso neto
1,7 kg
Código de Pedido
C2122916
Código de Pedido
C4217612
Precio Ud. €
235,65
Precio Ud. €
464,02
Precio Ud. €
452,38
Vástago recto - Solo perforación por rotación
Diseñadas para taladro inalámbrico de pocas revoluciones.
Las brocas IRWIN Cordless son ideales para perforar los materiales más comunes, como ladrillos, bloques,
madera, pladur, pizarra, plásticos, chapa.
Solo perforación por rotación (no percusión/martillo)
Es la broca perfecta para perforar baldosas de cerámica, puesto que no se mueve ni falla, ni siquiera en los suelos 3 de cerámica más duros.
Punta de carburo con 3 caras para un perforado más profundo y un centrado perfecto.
Código de Pedido
C3974618
C3974619
C3974620
C3974621
C3974622
C3974623
C3974624
C3974625
C3974626
C3974627
C3974628
C3974629
C3974631
C3974630
Diámetro (mm)
3
3.5
4
5
5.5
5.5
6
6.5
7
7
8
10
14
12
Tamaño del mango Longitud
Longitud de trabajo
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
55 mm
115 mm
115 mm
120 mm
65 mm
115 mm
120 mm
120 mm
100 mm
105 mm
Precio Ud. €
1,72
1,72
1,72
1,76
1,85
2,45
2,49
2,81
2,28
2,87
3,43
4,41
6,35
4,55
3mm
3,5 mm
4mm
5mm
5,5 mm
5,5 mm
6mm
6,5 mm
7mm
7mm
8mm
10 mm
10 mm
12 mm
110 mm
110 mm
80 mm
90 mm
95 mm
160 mm
160 mm
200 mm
110 mm
160 mm
200 mm
200 mm
160 mm
160 mm
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
551
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8744
11827
11825
11826