Page 564 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 564
Taladradoras sin cable | Pistola de cartuchos sin cable
GSR 10,8-2-Li (2 x 2,0 Ah, L-BOXX)
La herramienta eléctrica más corta en la clase de 10,8 V
PowerMaxx BS Quick Pro
• Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseño extremadamente corto para usos múltiples
• Sistema Quick de Metabo: cambio rápido del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción para un trabajo flexible
• Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
• Con adaptador para atornillar en ángulo para perforar y atornillar en lugares de difícil acceso
• Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
• Con práctico gancho para cinturón, fijable a la derecha o izquierda sin herramienta
• Práctica indicación de la capacidad para controlar el estado de carga de la batería
• Tecnología Ultra-M para un máximo rendimiento, una carga cuidadosa, un óptimo aprovechamiento de la energía y una larga vida útil
• Garantía de 3 años para la batería gracias a la tecnología Ultra-M
PowerMaxx KP
• Para el uso de cartuchos y bolsas laminadas
• Alta presión de eyección para el tratamiento potente de todos los materiales; aún especialmente espesos • Ajuste continuo de la velocidad de presión de eyección para un trabajo exacto
• Ningún goteo gracias al regreso automático de la cremallera
• Cambio rápido, sencillo entre bolsas laminadas y cartuchos
• Engranaje de metal macizo para una larga vida útil
• Sistema de control multifuncional para la protección de máquinas y la batería
• Garantía de 3 años para la batería
Incluye: tubo de 600 ml, plato de presión de eyección para bolsa laminada, plato de presión de eyección para cartuchos,
batería Li-Power recargable (10,8 V/1,5 Ah), cargador LC 40
Número de modelo
GSR 10.8-2-LI (2 X 2.0 AH L-BO
Capacidad, batería
2,0 Ah
Capacidad, tiro máximo
1-10 mm
Capacidad de perforación (acero) mm
10
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
7 mm
Capacidad taladrado en madera en mm
19
Longitud
179 mm
Velocidad, no carga
1300
Par,máximo
30 Nm
Voltaje
10,8 V
Número de modelo
POWERMAXX KP
Capacidad. Tipo de batería
1,5 Ah Li-ion
Presión de descarga
4.413 N/450 kg
Código de Pedido
C6074963
Voltaje
10,8 V
Precio Ud. €
225,57
Código de Pedido
C4170528
Voltaje
10,8 V
Precio Ud. €
327,49
Número de modelo
PowerMaxx BS Quick Pro
Tecnología, batería
Li-ion
Capacidad de perforación (acero) mm
10
Capacidad taladrado en madera en mm
22
Par,máximo
34 Nm
Par, rango (Nm)
0.5 - 5 Nm
Voltaje
10,8 V
Código de
Pedido Voltaje
C6447855 10,8 V
Precio Ud. €
227,58
DC740KA-QW Taladro 12V
3
Taladro potente de 12 Volt para taladrar y atornillar. Portabrocas de camisa única de 10 mm con cierre de eje automático para un cambio de broca más sencillo con una mano. Ajuste de dos velocidades, velocidad variable e interruptor de marcha atrás para un máximo control. Control de par con 14 posiciones ajustables para una mayor precisión de perforación en distintos materiales y con distintos tamaños de tornillos. Diseño extremadamente compacto y ligero para utilizar en zonas reducidas. Activación ergonómica y mango de goma para la máxima comodidad.
Número de modelo
DC740KA-QW
Capacidad, tiro máximo
1,0 - 10 mm
Capacidad de perforación (metal) mm
10
Capacidad taladrado en mad- era en mm
25
Potencia de salida
190 Watts
Velocidad, no carga
0-350/0-1200 rpm
Par,máximo
26 Nm
Voltaje
12 V
Código de Pedido
C4194983
Voltaje
12 V
Precio Ud. €
160,00
550
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
9068
48560
241919
7331