Page 563 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 563
Destornilladores sin cable | Taladradoras sin cable
DCF680G2-QW Wkrętak aktywowany ru- chowo 7,2 V litowy
Działanie żyroskopowe i zmienna prędkość obrotowa do 430 obr/min pozwalają osiągnąć najwyższy poziom kontroli
Mocny wkrętak 7,2 V do zastosowań wymagających wkręcania
Dwupołożeniowa rękojeść umożliwia dopasowanie narzędzia do użytkownika i zastosowania 16-położeniowy pierścień sprzęgła zapewnia powtarzalność podczas wkręcania małych wkrętów Wskaźnik stanu naładowania pokazuje poziom naładowania akumulatora
Dwie diody LED bardzo dobrze oświetlają miejsce pracy
Destornillador 3,6 V DB3DL2(2LC SK)
Taladro destornillador con batería Li-Ion 10, 8 V DS10DFL(2LCSK)
• 12 V como máximo
• Embrague de ajuste de par de 21 fases
• Motor enfriado por ventilador y engranaje de 2
velocidades
• Luz LED en el cuerpo
• Par máximo de 22 Nm
• Tiempo de carga máximo de 40 min.
• Portabrocas sin llave
• 2 baterías Li-Ion estándares 10,8 V, BCL1015, 1500
Herramientas eléctricas - Herramientas de aire
• Convertible para usar en ángulo o derecho • Mecanismo de bloqueo de vástagos
• Embrague ajustable; par de 21 fases
• Luz LED en el cuerpo
• Equipado con circuito de protección de batería
Número de modelo Capacidad, batería Tamaño del portapuntas Capacidad. Tipo de batería
Tiempo de carga
Capacidad de perforación (tornillo) mm
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad de perforación (tornillo de madera)
Potencia
Velocidad, no carga Par,máximo
Código de Pedido
DB3DL2/JL
1,5 Ah
6,35 mm (1/4 in)
2 x 1,5Ah Li-Ion Batteries
30 mins
5
5
3,5 x 20 mm
mAh, livianas
• Empuñadura blanda
Número de modelo Capacidad. Tipo de batería
Capacidad de perforación (acero) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Máx velocidad (RPM) Par,máximo
Peso neto
Código de Pedido
C4217609
Taladro potente de 10,8 Volt para taladrar y destornillar.
Control de torsión con 15 posiciones ajustables
compactas y ligeras para una mayor precisión de
perforación en distintos materiales y con distintos
tamaños de tornillos. Mango ergonómico de goma para
mayor comodidad por parte del usuario. Interruptor
parabólico para un mayor control de la velocidad. 3 Portabrocas sin llave de camisa única de 10 mm con
DS10DFL(2LCSK)
10,8 V Li-ion 1500 mAh 10
3,6 V 200, 600 5 Nm
21
1300 22 Nm 1 kg
Número de modelo Capacidad, batería Tecnología, batería Tamaño del portapuntas Velocidad, no carga Par,máximo
DCF680G2-QW 1,0 Ah
Li-Ion
6,35 mm
0 - 430 rpm 4 Nm
0,5 kg
Precio Ud. €
Precio Ud. €
217,58
Peso neto
Código de Pedido
C6072757
Voltaje
7,2 V
Precio Ud. €
130,00
DCD710N-XJ Unidad de litio 10.8V XR
cierre de eje automático para un cambio de broca más sencillo.
Número de modelo Capacidad, tiro máximo
Capacidad de perforación (metal) mm
Capacidad taladrado en madera en mm
Potencia de salida Velocidad, no carga Par,máximo
Voltaje
DCD710N-XJ 1,5 - 10 mm 10
19
180 (MWO) Watts 0-400/0-1500 rpm 24 Nm
10,8 V
0,91 kg
Peso neto
Código de Pedido
Voltaje
Precio Ud. €
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
549
48146
9069
11837
11822