Page 562 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 562
Taladradoras de batería Metabo
Las innovadoras taladradoras de batería de Metabo, garantizan mucho más que resistencia. Diferentes características, junto con su electrónica, aumentan la comodidad al trabajar en aplicaciones industriales, al tiempo que protegen a la propia máquina contra sobrecargas.
3
Máxima productividad:
Gracias a la nueva Tecnologia Ultra-M de las baterías de 4,0 Ah de Litio, usted puede trabajar un 33% más con cada carga de batería. Además, gracias a la gestión inteligente de la batería, Metabo garantiza un alto nivel de fiabilidad, protección de la batería y larga vida útil.
Máxima durabilidad:
La carcasa de aluminio junto con los sólidos engranajes, aumentan la vida útil de la máquina.
Máxima seguridad:
Control electrónico de la temperatura para proteger la máquina de posibles sobrecargas.