Page 561 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 561
Herramientas eléctricas y Herramientas de aire
549-549 549-550 550 550-555 555 557-568 570-573 574-576 577-578 579-580 580 581 582-583 583 584-585 585-590 590-594 595-598 598 599-601 601 601-607 608-611 613-614 614-622 621,623 622-623 623 625-627 627-633 633-634 634-638 638 638-642 642 643 643-644 644-648 Cepillos 649
Hojas de cepillo 650 Sierras circulares inalámbricas 650 Sierras circulares 651-652 Sierras de inglete deslizantes 652-653 Sierra de mesa 654 Patas de banco 655 Ingletadora 655 Sierra de incisión 656 Agitador 656 Lijas 656-659 Accesorios para el lijado 659 Lijadoras 660 Accesorios L BOXX 660 Taladrado de diamante 660 Pistolas de calor 660-661 Amoladoras rectas 661-662 Esmeriladora 662 Amoladora de banco 662-663 Limpiadores 663-665 Ventiladores 665 Compresor 665 Cizalla 665 Cortadora con sujeción 666
666 3 Detector 666 Telémetro 666 Medidor de ángulos digital 667
Láser 667 Termómetro de infrarrojos 668 Termómetro de imágenes 668 Cámara 668
Llaves de impacto 671-672
Llaves matracas 672 Amoladoras rectas 672 Amoladoras anguladas 673 Amoladora de ángulo 673 Lijadoras 673-674 Taladros 674-675 Herramientas de especialidad 675 Enrolladores de manguera 676
Destornilladores sin cable Taladradoras sin cable
Pistola de cartuchos sin cable Taladradoras sin cable Taladradora isin cable Accesorios
Combi Taladradoras sin cable Corona de perforación
SDS+ inalámbrico
Packs sin cable
Radio
Linternas
Baterías / Cargadores
Cargadores
Taladradoras angulares
Taladradoras rotatorias
SDS rotatorios + Martillos perforadores Accesorios SDS+
Accesorios SDS MAX
Taladradoras de impacto Llave/atornillador de impacto
Puntas de destornilladores
Llaves de impacto
Amoladoras angulares 115 mm Amoladoras angulares 125 mm Amoladoras angulares 150 mm Amoladoras angulares 180 mm Amoladoras angulares 230 mm
Sierras de sable
Hojas de sierra sable
Sierras cortadoras de metal
Sierras de calar
Sierra de vaivén
Hojas de sierra de calar
Encaminador
Herramientas multicorte GOP Herramienta oscilante
Accesorios GOP
Taladradora magnética
547
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz