Page 560 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 560
Refractómetro
Flir RF20: Refractómetro portátil de salinidad (0 a 100 ppt) con CAT
Este refractómetro de salinidad con CAT permite medir la concentración de sal disuelta en los fluidos. Compacto y fácil de utilizar. Compensación automática de temperatura (CAT) de 10 a 30 °C. Mediciones precisas y reproducibles por medio de una escala de fácil lectura. Sólo requiere dos o tres gotas de solución. Ajuste sencillo de enfoque de prisma y lente. Se suministra totalmente equipado con un estuche, un destornillador de calibración, una pipeta de plástico y solución de calibración.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6879619 84,95
RF41: Refrigerante de Bateria/ Refractometro de Glycol
2
Este refractómetro permite medir el punto de congelación del propilenglicol/ etilenglicol en un rango de temperatura de -50 a 0 °C, así como la gravedad específica del ácido de batería en un rango de 1,11 a 1,30, con lo que se obtiene rápidamente una referencia del estado de carga de la batería. Mediciones reproducibles en condiciones térmicas variables gracias a un sistema de compensación automática de temperatura.
Código de Pedido
C6879620
Precio Ud. €
79,95
546
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
199217 199214