Page 559 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 559
Monitoreo de la calidad del aire | Refractómetro
Monitor de CO de calidad del aire para interiores CO50
El monitor de CO de escritorio mide el monóxido de carbono, temperatura del aire y la humedad con una alarma de advertencia de CO audible (ajustable por el usuario con 30ppm por defecto). La alarma audible cumple la norma UL 2013 (>85dB
@ 3 metros). Muestra también año, mes, fecha y hora además de la función de memorización de CO máximo. Almacena/memoriza manualmente hasta 99 lecturas. Función de calibración de CO en aire fresco. Incluye adaptador de CA.
Humedad
10 - 90 %
Rango de temperaturas
-10 TO 60 C
Código de Pedido
C6879627
Código fabricante del item
CO50
Precio Ud. €
209,95
Monitor de CO2 de calidad del aire para interiores CO220
RF10: Refractómetro Brix portátil para sacarosa (0 a 32 %)
El monitor de CO2 de calidad del aire para interiores mide el dióxido de carbono,
la temperatura del aire, la humedad y calcula el punto de rocío y bulbo húmedo. Lectura de dióxido de carbono mostrada en ppm con seis iconos faciales que indican los niveles de calidad del aire en interiores. Alarmas alta/baja audibles. Muestra también año, mes, fecha y hora. Calcula las medias ponderadas estadísticas de tiempo (8 horas) y el límite de exposición a corto plazo (15 minutos). Función de calibración de referencia automática. Almacena/memoriza manualmente hasta 99 lecturas. Incluye adaptador de CA.
Gama del punto de rocío
-70 - 60°C
Humedad
0.1 - 99.9 %
Rango de temperaturas
-10 - 60°C
Bulbo húmedo
Código de Pedido
C6879626
Código fabricante del item
CO220
Precio Ud. €
179,95
2
Este refractómetro Brix permite medir la concentración de azúcar en los zumos de frutas y fluidos industriales en un rango de 0 a 32 °Bx y con una resolución máxima de 0,2 °Bx. Sólo requiere dos o tres gotas de solución. Gracias al ajuste de enfoque de prisma y lente se consiguen mediciones sencillas y reproducibles. Se suministra totalmente equipado con un estuche de transporte, solución de calibración y un destornillador de calibración.
Código de Pedido
C6879618
Precio Ud. €
84,95
Equipos de medición y pruebas
545
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199208 200263 200267