Page 558 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 558
Detectores de gas
ALTAIR
Este detector de un solo gas sin mantenimiento ofrece diversas opciones de detección de monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno u oxígeno, con garantía de dos años o 1.080 minutos de alarma y que, bajo circunstancias normales, dura sin problemas más de 24 meses.
El puerto de comunicación IR integrado permite evaluar los últimos 25 eventos de alarma o cambiar los puntos de ajuste de alarma a través del ordenador. En
la pantalla del ALTAIR aparece una marca de comprobación funcional durante
24 horas tras la realización del ajuste/verificación de prueba, lo que proporciona más seguridad al usuario. Un sistema de alarma triple alerta al instante al usuario de cualquier cambio en las condiciones y una amplia gama de clips garantiza una mayor aceptabilidad por parte del usuario.
Código de Pedido
C6022873
C6022874
C6022875
C6022876
C6022877
C6022890
C6022891
C6022892
Descripción del artículo
ALTAIR, CO, 30/60 ppm
ALTAIR, CO, 35/400 ppm
ALTAIR, H2S, 5/10 ppm
ALTAIR, H2S, 7/14 ppm
ALTAIR, O2, 19.5/18 Vol %
ALTAIR, H2S, 10/15 ppm Adjustable
ALTAIR, CO, 25/100 ppm Adjustable
ALTAIR, O2, 19.5/23 Vol % Adjustable
Precio Ud. €
ALTAIR 4X
2
El ALTAIR 4X es un detector multigas compacto y fiable dotado de
una carcasa de caucho extremadamente resistente. Es apto para O2, H2S, CO y gas combustible. El sistema de alarma triple, la marca de la comprobación funcional por 24 horas y la función de registro de datos se incluyen de serie. Su manejo intuitivo con 3 botones y su pantalla de fácil lectura facilitan el uso del ALTAIR 4X, que incorpora una batería para un funcionamiento continuo durante 20 horas.
El verdadero valor del ALTAIR 4X procede de la tecnología de sensor MSA XCell. Los MSA XCell ofrecen una estabilidad superior, precisión, repetibilidad y una vida útil prolongada. Duplicando la media del sector, aceleran la respuesta y los tiempos de calibración y borrado.
ALTAIR 4X incorpora funciones de alarma únicas. La MotionAlert se activa si el usuario permanece inmóvil, alertando así a personas cercanas. La InstantAlert permite activar manualmente el sistema de alarma.
La versión disponible opcionalmente con carcasa fosforescente resulta idónea para las aplicaciones de minería o en espacios confinados.
Código de Pedido
C6022898
C6022899
C6022900
C6022901
C6022902
C6022903
C6022905
Descripción del artículo
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (3 Gas LEL, O2 , CO) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (2 Gas LEL, O2) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (4 Gas) - GLOW 3 Year Warranty
ALTAIR 4X (1 Gas O2) - 3 Year Warranty
Precio Ud. €
544
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
39880 39876