Page 56 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 56
Llaves de vaso de 1/4”: Accesorios
405QR Prolongaciones QuickRelease - 1/4 en cuadradillo exterior
1/4” SD Alargaderas
Alargadera de 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
SB = Embalaje en blister con información del producto
Alargadera flexible 1/4”
DIN 3123/ISO 3316.
• Fabricada de acero al cromo-vanadio. • Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
Longitud
50 mm
100 mm
150 mm
325 mm
350 mm
Precio Ud. €
5,90
6,02
6,50
10,44
10,60
Código de Pedido
C5061235
Longitud total
150 mm
Precio Ud. €
3,85
Código de Pedido
C1251317
C1251318
C1251319
C1251320
Precio C3746656 Longitud Ud. € C3976238
50 mm 4,41 C3746657
101 mm 5,13 C3976239
152 mm 6,12 C3746658
355 mm 13,96
6963 1/4” SD Alargadera flexible
Prolongaciones con accionamiento os- cilante- 1/4 en cuadradillo exterior
Alargaderas de llave 1/4”
Código de Pedido
C2701424
C2701441
1 C2701425 C2701442
C2701443
ángulo de oscilación hasta 8° en cada dirección, max. Precio carga admisible 40 N m.
Alargadera flexible de 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
No diseñada para apriete final, ni para un desatornillado inicial
ISO 1174
DIN 3120
Longitud total Ud. €
50 mm 6,65
100 mm 7,20 Código de Precio
Pedido Longitud Ud. €
150 mm 7,65 C3746650 50 mm 5,90
Código de Pedido
C1251321
Precio Ud. €
9,79
250 mm 12,00 C3746651 150 mm 7,03
Longitud
148 mm
350 mm 13,00
C3746653 100 mm 6,79
C3746654 250 mm 9,15
C3746655 350 mm 10,52
Alargaderas angulares cardan 1/4” 900AN
Alargadera universal flexible 1/4”
Prolongación de carraca
Aplicación:Para llaves de vaso cuadrado de 1⁄4” con inmovilizador de bola Realización:Sistema de bloqueo flexible para, ya sea un bloqueo fijo, o un cambio rápido de la herramienta accesoria, con manguito de giro rápido para apretar y aflojar tornillos y
Código de Pedido
C2701444
Longitud total
150 mm
Precio Ud. €
11,50
Código de Pedido
C4196657
Longitud
150 mm
Precio Código de Ud. € Pedido
9,86 C2700844 C2700845
Longitud total
50 mm
100 mm
Precio Ud. €
8,05
8,50
42
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10387 40671
8337
40672 10389
10226
40673
8338
32648