Page 57 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 57
Llaves de vaso de 1/4”: Accesorios
Articulación universal de llave con macho cuadrado de 1⁄4”
6966 1/4” SD Adaptador universal
2097 Mango corredizo 1/4”
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Articulación universal de llave con macho cuadrado de 1⁄4”, conforme con DIN3123 y fabricada en cromo- vanadio.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6876498 8,52
2095 Articulación universal 1/4”
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Precio Pedido Ud. €
C1450337 18,39
Articulación universal de 1/4” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3316/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16511
Código de Pedido
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1450330
Longitud total
115 mm
Precio Ud. €
8,20
C1251322 11,05
Articulación universal de llave 1/4”
6954 1/4” SD Mango corredizo en T
Código de Pedido
Precio Ud. €
Mango corredizo en T de 1/4” Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
Corredizo 100%
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Código de
Pedido Longitud
C1251314 115 mm
Barra en T deslizante de llave 1/4”
C2716443 13,40
Mango en T deslizante 1/4”
Fabricado de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Precio Pedido Ud. €
C4971578 5,59
1
5,38
Precio Ud. €
407 Articulación Universal - 1/4 en cuadra- dillo exterior
Código de Pedido
C3759748
Precio Ud. €
16,38
Código de Pedido
C2716444
Longitud total
115 mm
Precio Ud. €
7,30
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
43
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10228 6409
187555
26661 40674
8339
40680 8334
6408