Page 55 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 55
Llaves de vaso de 1/4”: Carracas | Llaves de vaso de 1/4”: Accesorios
Llave de carraca Zyklop Metal-Switch con mango delgado y macho de 1⁄4”
6950RN 1/4” SD Carraca 72 dientes
Alargaderas 1/4”
Carraca de 1/4”, reversible
72 dientes / Ángulo de acción de 5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174-2
DIN 3122/3120; UNE 16512
Flecha indicadora del sentido de giro - patentada
Esta llave de carraca se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; mecanismo de carraca suave y preciso de 72 dientes (ángulo de retroceso de 5°). Carraca con palanca para cambiar rápidamente el sentido de giro. Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos.
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
C3423347
Longitud
120 mm
Precio Ud. €
17,12
Código de Pedido
C4971577
C5061233
C5061234
Longitud total
100 mm
150 mm
250 mm
Precio Ud. €
3,35
3,65
6,79
Código de Pedido
C6859902
Longitud total
141 mm
Precio Ud. €
35,74
2090 Alargadera 1/4”
Trinquete reversible de llave 1/4” 48 Dientes
Carraca Zyklop 1⁄4”
Código de Pedido
C3620567
Longitud total
125 mm
Precio Ud. €
38,50
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
• * fuera de norma
Llave de carraca Zyklop Metal-Push con mango delgado y macho de 1⁄4”
Aplicación:Para llaves de vaso cuadrado de 1⁄4”, así como adaptadores de arrastre cuadrado de 1⁄4”, con inmovilizador de bola Realización:Construcción de masas de inercia y manguito de giro rápido de buena adherencia para un trabajo más rápido; cabeza de
Código de Pedido
C1450332
C1450333
C1450334
C2701203
Longitud total
55 mm
97 mm
148 mm
305 mm
Precio
Ud. € 1
5,96
6,14
6,22
8,53
405 Prolongaciones - 1/4 en cuadradillo exterior
Código de Pedido
C4196503
Longitud
152 mm
Precio Ud. €
57,15
Esta llave de carraca se ha diseñado para espacios reducidos: es más delgada que las llaves de carraca convencionales y su mango de mayor longitud permite ejercer una acción de palanca más eficaz. Fabricada en cromo molibdeno para una mayor resistencia; macho cuadrado con mecanismo de pulsación suave y preciso; mecanismo de carraca preciso de 76 dientes (ángulo de retroceso de 4,7°). Su exclusiva función de bloqueo permite sujetar firmemente tanto el macho cuadrado como los vasos.
DIN 3123/ISO 3316.
Código de Pedido
C6859894
Longitud total
141 mm
Precio Ud. €
49,13
Código de Pedido
C3746646
C3746647
C3746648
C3746649
C3746652
Longitud
50 mm
100 mm
150 mm
254 mm
350 mm
Precio Ud. €
5,10
5,62
5,26
7,71
9,15
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
201422
40681 8332
10373
201429
10205
6520 32645