Page 54 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 54
Llaves de vaso de 1/4”: Carracas
Carraca de liberación rápida 1/4” 36 dientes
Readyflex Carraca 1/4”
• Con palanca de cambio
• Sistema articulado que le permite trabajar con total seguridad en 7 posiciones diferentes
• Para trabajar en zonas de difícil acceso
• Sin riesgos de deslizamiento del sistema de articulación
• Para llaves de vaso, accesorios etc. con cuadradillo de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con bloqueo por bola
415QR Carraca QuickRelease 1/4”
Fabricada de acero al cromo-vanadio. Con función de liberación rápida. Mecanismo de carraca de 36 dientes. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
Reversible, 22 dientes, con bloqueo de cierre de seguridad QR y empuñadura de 2 componentes, DIN 3122/ISO 3315.
Código de
Pedido
C3746670
Precio Longitud Ud. €
117 mm 39,67
Precio Ud. €
C5061232 23,00
415SG-QR Carraca QuickRelease, mango de acero 1/4”
Código de Pedido
C6015854
Longitud total
140 mm
Precio Ud. €
31,22
Llave de carraca Roebuck con función gira- toria y macho de 1⁄4”
• Acabado satinado mate de cromo-vanadio. • Macho cuadrado de cromo-molibdeno.
• Carraca de 60 dientes.
• Función giratoria.
• Carraca de un solo sentido.
• 180 mm x 27,5 mm x 15 mm (LxAnxAl)
Código de Pedido
415 Carraca 1/4”
Reversible, 22 dientes, con empuñadura de 2 componentes, DIN 3122/ISO 3315.
Reversible, 22 dientes, con bloqueo de cierre de seguridad QR y con mango de acero, DIN 3122/ISO 3315.
Código de Pedido
C3746671
Longitud
117 mm
Precio Ud. €
41,35
Precio Ud. €
Código de Pedido
C3746673
Longitud
117 mm
Precio Ud. €
37,02
1
C6817716 37,50
2093 U-20 Carraca reversible 1/4”
• Conforme a la DIN 3122, ISO 3315
• Pequeña cabeza ovalada para zonas de difícil acceso • Dentado fino, con palanca de cambio y botón de desbloqueo
• Mango de dos componentes antideslizantes con orificio para colgar
• Para llaves de vaso y accesorios de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 -C 6,3, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado
6950 1/4” SD Carraca sellada
411 Carraca, dientes finos 1/4”
Reversible, 60 dientes, con empuñadura de 2 componentes, para trabajar en espacios muy reducidos, ángulo de trabajo de sólo 6°, DIN 3122/ ISO 3315.
Carraca de 1/4”, reversible
72 dientes / Ángulo de acción de 5o
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
ISO 3315/1174-2; DIN 3122/3120; UNE 16512 Cabeza sellada
Funcionamiento fluido
Sistema de doble trinquete para mayor potencia Mecanismo patentado
Código de Pedido
C3746679
Tamaño del con- trolador
1/4 in
Longitud
118 mm
Precio Ud. €
28,02
Código de Pedido
C1251311
Longitud
120 mm
Precio Ud. €
18,90
Código de Pedido
C1450336
Longitud total
129 mm
Precio Ud. €
32,87
40
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
6523
165011 32643
10247
10246
43793
8331
10244 10237