Page 58 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 58
Llaves de vaso de 1/4”: Accesorios
403 Maneral flexible 1/4”
DIN 3122/ISO 3315, con empuñadura de 2 componentes.
Código de
Pedido Longitud
C3746666 154,5 mm
6958 1/4” SD Mango articulado
6956 1/4” SD Mango corredizo
413 Manivela 1/4”
Precio
Ud. € Destornillador portavasos de 1/4”
21,44 Con cuadrado de 1/4” hembra en el mango para ser usado como alargadera o para agregarla a un mango corredizo en T
Aleación de acero de alto rendimiento
Con mango de acero, para transmitir fuerzas mayores mango de plato adicional para acople, radio de trabajo 70 mm.
Código de
Pedido
C3746668
Longitud
440 mm
Precio Ud. €
43,36
Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120; UNE 16512
Código de Pedido
C2550395
Precio Ud. €
5,56
2030 Pieza ampliadora 1/4” - 3/8”
Longitud
150 mm
Empuñadura giratoria de llave 1/4”
Mango articulado de 1/4”
Aleación de acero de alto rendimiento Pulido fino
ISO 3315/1174
DIN 3122/3123/3120
• Conforme a la DIN 3123, ISO 3316
• Para llaves de vaso de uso manual con accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo de bloqueo con bola
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado
Código de Pedido
1 C1251315
Mango corredizo 1/4”
Precio Ud. €
13,77
Código de Pedido
C2552485
Tiipo del conductor
Cuadrada (macho)
Longitud total
26 mm
Precio Ud. €
7,38
Longitud
153 mm
Código de Pedido
C4451383
Longitud total
176 mm
Precio Ud. €
6,20
409 Adaptador
Empuñadura flexible de llave 1/4”
Fabricado de acero al cromo-vanadio. Conforme DIN3120 y ISO1174.
Código de Pedido
De 1/4” interior a 3/8” exterior (6,3 x 10), DIN 3123/ISO 3316, HPQ-Acero de alto rendimiento.
Precio
Ud. € Código de
Pedido
C2717370
Precio Ud. €
13,90
Código de Pedido
C3759749
Longitud
25 mm
Precio Ud. €
6,10
C4971576 4,22
Longitud del eje
154 mm
44
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
26659
8336
10230
40679 40677
8335
10243
6407
10236