Page 557 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 557
Cámara Termografica | Medidor de pH | Detector de fugas | Detectores de gas
Bolsa de transporte
Detector ultrasónico de fugas
El SKF TMSU 1 es un instrumento sensible, de alta calidad y fácil de utilizar que permite detectar fugas de aire mediante ultrasonidos. Las fugas se originan cuando los fluidos pasan de un entorno de alta presión a otro de baja presión, produciendo turbulencias. La turbulencia genera sonidos de alta frecuencia (ultrasonidos) que el TMSU 1 puede detectar. El operario sólo tiene que orientar el instrumento hacia el punto más ruidoso, lo que ayuda a localizar el punto de la fuga.
Para usar con cámaras termográficas de la serie T6xx.
Código de Pedido
Precio Ud. €
C4292049 47,00
Adaptador de trípode
Código de Pedido
C1465137
ALTAIR PRO
Precio Ud. €
1163,00
Para utilizar con las cámaras de la serie T6XX.
Código de Pedido
Precio Ud. €
El ALTAIR PRO es un detector de un solo gas de alto rendimiento, compacto y fiable, con sensores de respuesta rápida de la serie 20 a prueba de campo. Se incluyen de serie una marca de comprobación funcional durante 24 horas y la función de registro de datos, garantizando una mayor confianza al usuario. Es posible analizar los datos y cambiar los puntos de ajuste de alarma en un ordenador por conexión IR.
Existe una amplia gama de opciones para cubrir sus necesidades: monóxido de 2 carbono, sulfuro de hidrógeno, oxígeno, amoniaco, cloro, dióxido de cloro, ácido
cianhídrico, dióxido de nitrógeno, fosfina y dióxido de azufre.
La concentración de gas, las condiciones de alarma, los puntos de referencia, los picos y el estado de la batería se representan con claridad y el sistema de alarma triple garantiza una protección completa.
Sensores y batería se sustituyen, cuando se precise, de forma rápida y sencilla siempre que sea necesario, minimizando el tiempo de parada en el mantenimiento.
C6823676 37,00
Medidor de pH PH100 ExStik®
El electrodo de pH de superficie plana ofrece mediciones en el acto (0,00 a 14,00 de pH) para cualquier aplicación que requiera contacto directo como alimentos, papel, cemento y superficies húmedas. La función de renovación le indica cuándo hay que cambiar el electrodo. La función de calibración le indica cuándo hay que recalibrar (calibración de 1, 2, o 3 puntos). La gráfica de barras analógica se origina en el punto neutral (pH 7,00) para ver las tendencias en la acidez o la alcalinidad. Tiene una compensación automática de la temperatura (ATC) y además mide la temperatura (23 a 194°F/-5 a 90°C). El medidor
es resistente el agua (IP57) y lo suficientemente resistente como para resistir en entornos difíciles. Se completa con un electrodo de pH de superficie plana, una tapa protectora del sensor, un vaso de muestras con tapa, cuatro pilas CR2032 y la correa para el cuello de 48” (1,2 m).
Código de Pedido
C6022878
C6022879
C6022880
C6022881
C6022882
C6022883
C6022884
C6022885
C6022886
C6022887
C6022888
Descripción del artículo
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO), 25/100 ppm
ALTAIR PRO, Oxygen (O2), 19.5/23 Vol %
ALTAIR PRO, Chlorine (Cl2), 0.5/1 ppm
ALTAIR PRO, Chlorine Dioxide (ClO2), 0.1/0.3 ppm
ALTAIR PRO, Carbon Monoxide (CO) Steel, 75/200 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Sulphide (H2S), 5/10 ppm
ALTAIR PRO, Hydrogen Cyanide (HCN), 4.7/10 ppm
ALTAIR PRO, Ammonia (NH3), 25/50 ppm
ALTAIR PRO, Nitrogen Dioxide (NO2), 2/5 ppm
ALTAIR PRO, Phosphine (PH3), 0.3/1 ppm
ALTAIR PRO, Sulphur Dioxide (SO2), 2/5 ppm
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6879621
Precio Ud. €
89,95
Equipos de medición y pruebas
543
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199220
198008 44327
39879
7424