Page 552 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 552
Cámara Termografica
Cámaras termográficas T620
La FLIR T620 combina la ergonomía y flexibilidad de la serie T de FLIR con la calidad de imagen extremadamente alta de la serie P. La T620 de FLIR ofrece una
imagen térmica clara de 640 x 480 píxeles en la que se pueden ver hasta los detalles más pequeños. Una interfaz de usuario intuitiva, respaldada por una vanguardista tecnología de pantalla táctil, hace que la T620 sea muy fácil de usar. Resolución de 640x480 píxeles, streaming de vídeo de IR radiométrico a PC (a través de cable USB), GPS incorporado, sensibilidad hasta 0,04oC, visor, cámara visual de 5Mpixel, rango de medición de -40 a 650oC, lentes intercambiables, interfaces de comunicación flexibles, zoom digital (1x4 o 1x8), vídeo MPEG-4, imagen superpuesta, fusión, anotaciones de texto y voz, pantalla táctil, anotaciones en esquema, modos de medición (punto/cuadro/perfil de línea/isotérmico/deltaT), comunicación Bluetooth Meterlink con las pinzas/medidores de humedad y auriculares, opción de copia a USB, WiFi a smartphones/tablets/ordenadores
Descripción del artículo
T620 15°
T620 25°
T620 45°
Modo de cámara
Thermal/Visual 5Mpixel/Picture-in-picture/Fusion/Video(MSX)
Tipo de transferencia de datos
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emisividad
Ajustable (0-1)
Campo de visión (FOV)
15°
25° x 19°
45°
Opciones de campo de visión (FOV)
Gran angular / telefoto / lente de aplicación
Enfoque
Autoenfoque y Manual
Frecuencia de imagen
30Hz
Corrección de relejo
Variable
Calidad de imagen térmica
640x480 pixels
Sensibilidad térmica
0,04°C
Ampliar
x4 Continuo
2
Código de Pedido
C6061511
C6061512
C6061513
Precio Ud. €
20650,00
19950,00
19950,00
Descripción del artículo
T620 15° - La cámara infrarroja
T620 25° - La cámara infrarroja
T620 45° - La cámara infrarroja
538
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
44229