Page 550 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 550
Cámara Termografica
Serie EXX - Cámara termográfica
La nueva interfaz de usuario y el nuevo teclado hacen que la serie Exx de FLIR
sea aún más fácil de utilizar que antes. Las nuevas funciones, como MSX® y la orientación automática, junto con la conectividad Wi-Fi y MeterLink, garantizan que la serie Exx de FLIR es la mejor de su clase.
Las cámaras son ideales para un mantenimiento predictivo y para inspecciones planificadas en sistemas eléctricos y mecánicos, para asegurar que operan con una eficiencia y seguridad máxima y con un consumo de energía mínimo.
E30
E30bx
E40
E40bx
E50
E50bx
E60
E60bx
Modo de cámara
Térmica/Visual (2M píxeles)
Térmica/Visual (3,1Mpíxeles)/Ima- gen sobre imagen
Thermal/Visual 3.1Mpixel / P in P / Fusion
Tipo de transferencia de datos
Wifi/SD card/USB (jpeg)
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emisividad
Ajustable (0-1)
Campo de visión (FOV)
25° x 19°
Opciones de campo de visión (FOV)
Gran angular / telefoto / lente de aplicación
Enfoque
Manual
Frecuencia de imagen
60Hz
Corrección de relejo
Variable
Calidad de imagen térmica
160x120 pixels
240x180 pixels
320x240 pixels
Sensibilidad térmica
0,1°C
0,07°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
0,05°C
0,045°C
2
Código de Pedido
C4187445
C4187446
C4187447
C4187448
C4187449
C4187450
Descripción del artículo
E40 - La cámara infrarroja
E40bx - La cámara infrarroja
E50 - La cámara infrarroja
E50bx - La cámara infrarroja
E60 - La cámara infrarroja
E60bx - La cámara infrarroja
Precio Ud. €
3995,00
3995,00
5495,00
5495,00
7495,00
7495,00
536
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
8458