Page 554 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 554
Cámara Termografica
Serie P de cámaras térmicas
La cámara de la serie FLIR P es el instrumento perfecto para los usuarios que conocen las ventajas que los infrarrojos pueden ofrecer y que dependen de las cámaras infrarrojas en el trabajo. Independientemente de si usted es un asesor o si es un profesional de infrarrojos en el área de edificios o servicios públicos o la industria manufacturera, las cámaras de infrarrojos le ayudarán a trazar las anomalías que no son perceptibles para el ojo humano.
• Resolución de 640x480 píxeles,
• Transmisión de vídeo IR radiométrico al PC (a través de cable USB), • GPS integrado, Sensibilidad de 0,03 °C,
• Visor abatible, Optimizador del contraste,
• Soporte panorámico,
• Puntero láser,
• Enfoque automático/manual,
• Empuñadura con ángulos múltiples con botones de acceso directo,
• cámara visual de 3,
• 1 megapíxeles,
• Intervalo de medición de -40 a 2000°C,
• Lentes intercambiables,
• Interfaces flexibles de comunicación,
• Vídeo MPEG-4,
• Imagen-en-Imagen (PiP),
• Comentarios de texto y de voz,
• Pantalla LCD abatible de 5,6”,
• Apuntar comentarios por escrito,
• Modos de medición (puntos/recuadros/isoterma/deltaT),
• Comunicación Bluetooth Meterlink hacia la sujeción/medidores de humedad y los auriculares, • Opción de copiar en USB,
WiFi hacia el teléfono inteligente/tablet/ordenador.
2
Descripción del artículo
P660 25°
B660 25°
Modo de cámara
Thermal/Visual 3.2 Mpixel / P in P / Fusion
Tipo de transferencia de datos
Firewire streaming/Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emisividad
Ajustable (0-1)
Campo de visión (FOV)
24° x 18°
Opciones de campo de visión (FOV)
Gran angular / telefoto / lente de aplicación
Enfoque
Autoenfoque y Manual
Frecuencia de imagen
30Hz
Corrección de relejo
Variable
Calidad de imagen térmica
640x480 pixels
Sensibilidad térmica
0,03°C
Código de Pedido
C4187466
C4187467
Descripción del artículo
P660 25° - La cámara infrarroja
B660 25° - La cámara infrarroja
Precio Ud. €
31950,00
31950,00
540
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
8541