Page 551 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 551
Cámara Termografica
Serie T4XX - Cámara visual MSX, pantalla táctil (incl. Wi-Fi)
Cámara de infrarrojos de alto rendimiento con cámara visual a bordo, pantalla táctil, conectividad Wi-Fi y lente intercambiable, más mejora de imagen MSX® y orientación automática. Obtenga la máxima flexibilidad y eficiencia de una cámara termográfica de 320 x 240 gracias a nuestra nueva línea T400.
Descripción del artículo
T420
T440
T420bx
T440bx
Rango de temperaturas
-20°C to 650°C (-4°F to 1202°F)
Ampliar
x4 Continuo
Enfoque
Autoenfoque y Manual
Tamaño de la pantalla de visualización
3.5” color LCD
Peso neto
0,88 kg
Código de Pedido
C6823598
C6823599
C6823600
C6823601
Descripción del artículo
FLIR T420 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T420bx 25° (incl. Wi-Fi)
FLIR T440bx 25° (incl. Wi-Fi)
Precio Ud. €
8495,00
9995,00
8495,00
9995,00
Cámaras termográficas T600 (incl. WiFi)
Cámara térmica de alto rendimiento con cámara visual de 5MP a bordo, opciones de lentes intercambiables, enfoque automático y gran pantalla táctil LCD de 4,3”.
Estas cámaras termográficas combinan una excelente ergonomía con una calidad de imagen superior, ofreciendo imágenes nítidas y precisas además de posibilidades de comunicación ampliadas.
2
Descripción del artículo
T600 25°
T600 45°
Tamaño de la pantalla de visualización
4.3” color LCD
Enfoque
Autoenfoque y Manual
Peso neto
1,3 kg
Rango de temperaturas
-40°C to 650°C (-40°F to 1202°F)
Sensibilidad térmica
x
Ampliar
x4 Continuo
Código de Pedido
C6823666
C6823667
Descripción del artículo
FLIR T600 25° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
FLIR T600 45° (incl. Wi-Fi) 480 x 360 Resolution
Precio Ud. €
15995,00
15995,00
Equipos de medición y pruebas
537
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
198004 196829