Page 553 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 553
Cámara Termografica
Cámara termográfica T640
La FLIR T640 combina la ergonomía y flexibilidad de la serie T de FLIR con la calidad de imagen extremadamente alta de la serie P. La T640 de FLIR ofrece una imagen térmica clara de 640 x 480 píxeles en la que se pueden ver hasta los detalles más pequeños. Una interfaz de usuario intuitiva, respaldada por una vanguardista tecnología de pantalla táctil, hace que la T640 sea muy fácil de usar. Resolución de 640x480 píxeles, autoenfoque continuo, MSX para una claridad de imagen avanzada (imágenes dinámicas multiespectrales), streaming de vídeo de IR radiométrico a PC (a través de cable USB), correspondencia con FOV (campo de visión), GPS incorporado, esquema en imagen, sensibilidad hasta 0,035oC, visor, cámara visual de 5Mpixel, rango de medición de -40 a 2000oC, lentes intercambiables, interfaces de comunicación flexibles, zoom digital (1x4 o 1x8), vídeo MPEG-4, imagen superpuesta, fusión, anotaciones de texto y voz, pantalla táctil, anotaciones en esquema, modos de medición (punto/cuadro/perfil de línea/isotérmico/deltaT), comunicación Bluetooth Meterlink con las pinzas/medidores de humedad y auriculares, opción de copia a USB, WiFi a smartphones/tablets/ordenadores
T640 15°
T640 25°
T640 45°
T640bx 15°
T640bx 25°
T640bx 45°
Modo de cámara
Thermal/Visual 5Mpixel/MSX/Picture-in-picture/Fusion/Video
Tipo de transferencia de datos
Wifi/Bluetooth/SD card/USB (jpeg)
Emisividad
Ajustable (0-1)
Campo de visión (FOV)
15°
25° x 19°
45°
15°
25° x 19°
45°
Opciones de campo de visión (FOV)
Gran angular / telefoto / lente de aplicación
Enfoque
Autoenfoque y Manual
Frecuencia de imagen
30Hz
Corrección de relejo
Variable
Calidad de imagen térmica
640x480 pixels
Sensibilidad térmica
0,035°C
Ampliar
x8 Continuo
2
Código de Pedido
C6061517
C5076384
C6061518
C6061519
C6061520
C6061521
Descripción del artículo
T640 15° - La cámara infrarroja
T640 25° - La cámara infrarroja
T640 45° - La cámara infrarroja
T640bx 15° - La cámara infrarroja
T640bx 25° - La cámara infrarroja
T640bx 45° - La cámara infrarroja
Precio Ud. €
26650,00
25950,00
25950,00
26650,00
25950,00
25950,00
Equipos de medición y pruebas
539
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44238