Page 545 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 545
Medición de temperatura | Medir la humedad
Medidor de humedad y temperatura 971
Cámara termográfica
5,6 mrad para una resolución espacial única en su clase*
Resolución térmica de 80x80 (Ti95) o 80x60 (Ti90)
Pantalla LCD a color de 3,5” (32 % mayor que las de modelos similares*), con brillo
ajustable para una mejor visualización en prácticamente todas las condiciones.
Tecnología IR-Fusion®: imágenes superpuestas (solo para el modelo Ti95) y plena
visualización en la cámara para mayor facilidad de identificación y notificación
de problemas. Los modos de combinación de imágenes AutoBlendTM y de
superposición se encuentran disponibles mediante el software SmartView® incluido
(ambos modelos), que permite realizar todos los análisis y ajustes/mejoras de
imagen necesarios.
Tarjeta de memoria extraíble SD 8 Gb y tarjeta inalámbrica SD 8 Gb (si se encuentra
disponible)
Vista en miniatura de imágenes almacenadas en memoria
Reproductor de imágenes compatible con los formatos IS2, BMP y JPG. Exportación
a múltiples formatos de archivo mediante el software SmartView®.
Transferencia directa de imágenes al PC mediante un cable USB (incluido) para
mayor comodidad
Transferencia inalámbrica mediante la aplicación Fluke ConnectTM (si se encuentra
disponible)
Realice análisis con más de 20 tipos de herramientas Fluke para pruebas desde
cualquier lugar, en cualquier momento y en colaboración con cualquier miembro de
su equipo. Aplicación ShareLiveTM de videollamadas, con la que podrá obtener las aprobaciones necesarias sin dejar el terreno.
Fluke ConnectTM
Compatible con la aplicación Fluke ConnectTM (si se encuentra disponible)
Gracias a la exclusiva aplicación ShareLiveTM de videollamadas, compare los
resultados con los miembros de su equipo, incluso cuando se encuentren en 2 distintas ubicaciones.
Mediante la tarjeta inalámbrica SD Fluke ConnectTM y la aplicación Fluke ConnectTM,
podrá guardar imágenes por conexión inalámbrica en su teléfono inteligente o en un
archivo de registro de equipos de Fluke Cloud.
La conexión de las herramientas compatibles con la aplicación Fluke ConnectTM es
la mejor manera de que los técnicos se mantengan en contacto con sus equipos
sin dejar el terreno. Gracias a su compatibilidad de conexión con más de 20
herramientas distintas, realizar diagnósticos fiables y resolver problemas es ahora
más fácil que nunca.
Mide simultáneamente la humedad y la temperatura. Mide las temperaturas de punto de rocío y bulbo húmedo. Capacidad de almacenamiento de 99 registros. Retención de datos de valores mínimos, máximos y promedio. Diseño ergonómico con pinza para el cinturón y funda protectora. Pantalla con retroiluminación y doble lectura. Tapa protectora de rosca. Indicador de batería baja. Invaluable para los profesionales de mantenimiento y los técnicos de instalaciones, los contratistas de sistemas de HVAC y los especialistas que evalúan la calidad del aire en interiores (IAQ). Liviano y cómodo, con una funda resistente y una tapa del sensor protectora de rosca.
Tiempo de funcionamiento de la batería
Alcalino, 200 horas
Dimensiones H x W x D
194 mm x 60 mm x 34 mm
Rango de temperaturas
-20°C - +60°C
Peso neto
0,188 kg
Código de Pedido
C3953048
Número de modelo
971
Precio Ud. €
229,00
Alerta de humedad con sonda remota 445715
Código de Pedido
C6917624
C6917625
Número de Parte
Ti90
Ti95
Calidad de imagen térmica
80x60 pixels
80x80 pixels
Precio Ud. €
El higrotermómetro de sonda remoto resulta ideal para controlar las condiciones medioambientales (temperatura, humedad) en laboratorios, áreas de almacenamiento, zonas de ensamblaje de producción y otros entornos controlados. Incorpora una sonda remota que puede engancharse al medidor o ampliarse con un cable de 18 pulgadas, y que permite al usuario tomar mediciones detrás de muros, en conductos o en otros lugares de difícil acceso. Además cuenta con una pantalla LCD de grandes dígitos, que permite mostrar simultáneamente la humedad y la temperatura. Se completa con un soporte integrado, una abrazadera de montaje en pared y una pila AAA.
Humedad
11 - 99 % RH
Rango de temperaturas
-10 TO 60 C
Código de
Pedido Código fabricante del item
C6879632 445715
Precio Ud. €
47,95
Equipos de medición y pruebas
531
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
200271
10855
212496