Page 543 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 543
Medición de temperatura
Termómetro por infrarrojos Fluke 566 y 568
Termómetro 561 HVACPro
Características y beneficios del termómetro 568 y 566: Realice mediciones de -40
°C a 800 °C (-40 °F a 1472 °F) (568) o de -40 °C a 650 °C (-40 °F a 1202 °F) (566). Fácil acceso a funciones avanzadas mediante las teclas y la pantalla de matriz de puntos. Realice mediciones de objetos de menor tamaño desde mayor distancia, con una relación distancia-objetivo de 50:1 (568) o 30:1 (566). Su compatibilidad
con todos los termopares tipo K con miniconector estándar le permite preservar
sus inversiones en termopares. Realice mediciones confiables de una gran variedad de superficies con la función de emisividad ajustable, que incluye una tabla de materiales incorporada. Capture múltiples puntos de datos (hasta 99 con el 568, y 20 con el 566), para descargarlos y recuperarlos más adelante. Se adapta con facilidad a las condiciones de iluminación gracias a sus dos niveles de retroiluminación.
Las alarmas visuales y sonoras le avisarán inmediatamente si las mediciones
se encuentran fuera de los límites que ha establecido. Identifique problemas rápidamente con las funciones de valores mínimos, máximos, diferenciales y promedio. Realice mediciones de contacto inmediatamente con la sonda termopar de extremo redondeado tipo K que se incluye con el termómetro. Equipo de detección de problemas confiable con una precisión de medición del 1 %. Interfaz versátil con selecciones en 6 idiomas. Funciones adicionales exclusivas del 568: Analice datos y determine tendencias de forma sencilla con el software FlukeView® Forms incluido. Descargue rápidamente la información almacenada mediante la conexión USB. Consulte sus datos directamente con su computadora portátil y
la conexión USB, sin tener que irse del lugar. Extienda la duración de su batería conectando el termómetro digital desde su computadora portátil a través del puerto USB.
Combina las funciones de medición de temperatura que necesitan los profesionales para inspeccionar sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Al proporcionar tanto mediciones de temperatura por contacto y sin contacto, el Fluke 561 HVACPro reemplaza a muchas otras herramientas de prueba. Es rápido, eficiente, fácil de usar y, además, permite ahorrar tiempo y esfuerzo. El termómetro por infrarrojos permite realizar mediciones de cerca o a distancia, sin necesidad de utilizar una escalera. Compatible con todos los termopares tipo K
con mini conectores estándar. Sonda para tuberías con velcro para mediciones de temperaturas en zonas con temperaturas de sobrecalentamiento o subenfriamiento, de contacto y ambiente. Puntero láser. Rango de temperaturas optimizado para aplicaciones de sistemas de HVAC/R. Fácil ajuste de la emisividad para mediciones más precisas de tuberías y ductos. Liviano, portátil y muy fácil de usar. Eficaz:
no hay necesidad de apagar el equipo para realizar mediciones por infrarrojos. Lecturas de temperatura MÍN., MÁX. y DIFERENCIALES ayudan a identificar problemas de forma rápida. Explora de forma rápida y eficaz grandes áreas o pequeños objetos. Se incluye una guía de medición de sistemas de HVAC/R para maximizar su productividad. Pantalla LCD con retroiluminación y doble visualización de mediciones de temperatura. Funciones MÁX., MÍN. y DIF. Retención de datos durante 7 segundos. Garantía de dos años. Viene con: Sonda para tuberías con velcro tipo K, estuche de transporte rígido, 2 pilas AA, manual del usuario y guía de medición.
Tiempo de funcionamiento de la batería
2x AA batteries, giving 12 hours operation
Dimensiones H x W x D
176,9 mm x 163,6 mm x 51,8 mm
Rango de temperaturas
-40°C - +550°C
Peso neto
340 g
2
Número de modelo
566
568
Tiempo de funcionamiento de la batería
Alcalino, 12 horas típica
Dimensiones H x W x D
25,4 cm x 19,1 cm x 6,9 cm
Rango de temperaturas
-40°C - +650°C
-40°C - +800°C
Peso neto
0,965 kg
1,026 kg
Código de Pedido
C3953046
Precio Ud. €
182,00
Código de Pedido
C3972579
C3972580
Número de modelo
566
568
Precio Ud. €
407,00
509,00
Equipos de medición y pruebas
529
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10857
10854