Page 547 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 547
Cámara Termografica
Ti110 Cámara termográfica
Ti125 Cámara termográfica
Mantenimiento industrial y comercial simplificados
La tecnología no le presta un servicio si le hace ir más lento Las cámaras termográficas de serie Ti100 de Fluke están diseñadas de forma especial para ayudarle a sacar más provecho a su tiempo y hacerle sentir como en casa en los entornos más duros. Cámaras termográficas profesionales ligeras, robustas y muy fáciles de usar.
Sistema de enfoque IR-OptiFlexTM
Descubra problemas de forma mucho más rápida con el sistema de enfoque ultra robusto, revolucionario de Fluke. El sistema de enfoque IR-OptiFlex le ofrece el enfoque óptimo al combinar la simplicidad de no tener que enfocar con la flexibilidad del enfoque manual en la misma cámara.
Tecnología IR-Fusion®
Disfrute de la mejor cámara IR-Fusión ‘’ compacta de la industria La tecnología patentada de Fluke combina imágenes digitales e infrarrojas en una única imagen para documentar con precisión zonas problemáticas.
Funcionamiento robusto a una mano
Conozca la cámara profesional ligera más robusta y fiable que existe actualmente. Enfoque instantáneo, puntero láser y foco. Simplicidad compacta. Nadie construye herramientas más robustas y ergonómicas que Fluke.
Análisis completo y software de presentación de informes, libre de licencia.
Mantenimiento industrial y comercial simplificados
La tecnología no le presta un servicio si le hace ir más lento Las cámaras termográficas de serie Ti100 de Fluke están diseñadas de forma especial para ayudarle a sacar más provecho a su tiempo y hacerle sentir como en casa en los entornos más duros. Cámaras termográficas profesionales ligeras, robustas y muy fáciles de usar.
Sistema de enfoque IR-OptiFlexTM
Descubra problemas de forma mucho más rápida con el sistema de enfoque ultra robusto, revolucionario de
Fluke. El sistema de enfoque IR-OptiFlex le ofrece el enfoque óptimo al combinar la simplicidad de no tener que enfocar con la flexibilidad del enfoque manual en la misma cámara.
Tecnología IR-Fusion®
Disfrute de la mejor cámara IR-Fusión ‘’ compacta de la industria La tecnología patentada de Fluke combina imágenes digitales e infrarrojas en una única imagen para documentar con
precisión zonas problemáticas.
Funcionamiento robusto a una mano
Conozca la cámara profesional ligera más robusta y fiable que existe actualmente. Enfoque instantáneo, puntero láser y foco. Simplicidad compacta. Nadie construye herramientas más robustas y ergonómicas que Fluke.
Grabación de vídeo multimodo
Resuelva problemas con la cámara termográfica grabando luz invisible de vídeo sin necesidad de enfoque e infrarrojos con capacidades IR-Fusion completas. Supervise procesos en el tiempo,
cree fácilmente informes de vídeo infrarrojo y resuelva problemas.
Sistema de anotación IR-PhotoNotesTM
Obtenga una referencia exacta de su zona problemática capturando hasta tres fotos 2 digitales
por archivo. Añada imágenes de equipos, placas de características de motores,
puertas de salas de trabajo y cualquier otra
Tiempo de funcionamiento de la batería
4+ hours
Modo de cámara
Full infrared, PIP, Full visible, Color alarm
Tipo de transferencia de datos
mini USB
Tamaño de la pantalla de visualización
3 1/2 in
Tipo de pantalla
LCD
Campo de visión (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de temperaturas
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Calidad de imagen térmica
160x120 pixels
Sensibilidad térmica
0,1°C
información útil o crucial.
Análisis completo y software de presentación de informes, libre de licencia.
Tiempo de funcionamiento de la batería
4+ hours
Modo de cámara
Full infrared, PIP, Full visible, AutoBlendTM, Color alarms
Tipo de transferencia de datos
mini USB & SD card
Tamaño de la pantalla de visuali- zación
3 1/2 in
Tipo de pantalla
LCD
Campo de visión (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de temperaturas
-20 °C to +350 °C (-4 °F to +662 °F)
Calidad de imagen térmica
160x120 pixels
Sensibilidad térmica
0,1°C
Código de Pedido
C4584859
Precio Ud. €
3995,00
Código de Pedido
C4988255
Precio Ud. €
4995,00
Equipos de medición y pruebas
533
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36867
36870