Page 544 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 544
Medición de temperatura
Termómetro infrarrojo
• Amplio rango de medición, desde –60 hasta +625 °C ; permite la toma de temperatura de muchas aplicaciones industriales.
• Proporción distancia-al-punto de 16:1; permite lecturas de temperatura precisas desde la distancia.
• Emisividad fija de 0,95; adecuada para muchas aplicaciones.
• Siempre se muestra la temperatura máxima; ayuda a identificar los verdaderos puntos calientes.
• Opción de auto-apagado; ayuda a optimizar la autonomía de la batería.
• Pantalla a color con indicación tendencia de la temperatura.
Termómetro infrarrojo con láser doble y de contacto con cámara
Código de Pedido
C3069598
Termómetro infrarrojo y de contacto
2
Precio Ud. €
114,00
• Amplio rango de medición de temperatura por infrarrojos que abarca desde los -50 a los +1000 °C (-58 a +1832 °F).
• Rango de medición de temperaturas de contacto que abarca desde los -50 a los +1370 °C (-58 a +2498 °F).
• Cámara integrada que permite sacar vídeos y fotos, mientras que los datos de temperatura se extraen, almacenan y exportan a un PC.
• También se pueden mostrar y almacenar datos como la temperatura ambiente, temperatura de bulbo húmedo, el punto de rocío y la humedad relativa.
• Doble láser que define el área que se va a medir con el infrarrojo.
• Proporción distancia-al-punto de 50:1, que permite tomar lecturas precisas a larga distancia y medir la temperatura de zonas pequeñas.
• Emisividad variable (entre 0,1 y 1,0) ajustable por el usuario que permite tomar medidas de temperatura con precisión en la mayoría de superficies.
• Suministrado con la sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C/ (1652 °F)) para aplicaciones de contacto directo. El TKTL es compatible también con otras sondas de temperatura SKF.
• El usuario puede elegir entre múltiples modos de medición de temperatura, como por ejemplo: máxima, mínima, media, diferencial y dual sonda/infrarrojo.
• Función de almacenamiento de datos que sirve para visualizar los cambios que se producen en la temperatura con el paso del tiempo.
• El usuario puede seleccionar niveles de alarma altos o bajos, con señales de advertencia audibles
• Función programable de apagado automático que permite aprovechar al máximo la vida útil de la batería.
• Se entrega en un maletín resistente.
Código de Pedido
C6782485
Número de Parte
TKTL 40
Precio Ud. €
670,00
Termómetro infrarrojo y de contacto con doble láser
• Rango de medición de temperatura por infrarrojos de –60 a +625 °C
• Rango de medición de temperatura de contacto de –64 a +1 400 °C
• Proporción distancia-al-punto 16:1; permite lecturas precisas de temperatura desde la distancia.
• Emisividad variable por el usuario entre 0,1 y 1,0; permite medir la mayoría de las temperaturas de superficie.
• Se proporciona una sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C / 1 652 °F); adecuada para una gran variedad de aplicaciones de contacto directo.
• Se puede utilizar con cualquier sonda de temperatura SKF.
• Se puede elegir entre múltiples modos de medición de temperatura, incluidos: máxima, mínima, media, diferencial y muestra dual sonda/infrarrojo, función escáner. • El usuario puede seleccionar alarmas de nivel y de temperatura máxima con señales de aviso audibles.
• La función auto-apagado (depende del modo) optimiza la autonomía de la batería. • Pantalla a color con indicación tendencia de la temperatura.
• Amplio rango de medición de temperatura por infrarrojos de –60 a +1 000 °C.
• Rango de medición de temperatura de contacto de –64 a +1 400 °C.
• La opción de doble láser define el diámetro de la zona que se va a medir; ayuda al usuario a señalar con precisión la zona de medición de temperatura.
• Proporción distancia-al-punto 50:1; permite la lectura precisa de temperaturas a mucha distancia o medir la temperatura de zonas pequeñas.
• Emisividad variable por el usuario entre 0,1 y 1,0;
• permite medir la mayoría de las temperaturas de superficie.
• Se puede elegir entre múltiples modos de medición de temperatura, incluidos: máxima, mínima, media, diferencial y muestra dual sonda/infrarrojo, función escáner. • El usuario puede seleccionar alarmas de nivel y de temperatura máxima con señales de aviso audibles.
• La función auto-apagado (depende del modo) optimiza la autonomía de la batería.
Código de Pedido
C3405815
Precio Ud. €
221,00
Código de Pedido
C3436664
Precio Ud. €
301,00
530
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
7399 7394
7400
218273