Page 546 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 546
Cámara Termografica
Ti100 Cámara termográfica
Mantenimiento industrial y comercial simplificados
La tecnología no le presta un servicio si le hace ir más lento Las cámaras termográficas de serie Ti100 de Fluke están diseñadas de forma especial para ayudarle a sacar más provecho a su tiempo y hacerle sentir como en casa en los entornos más duros. Cámaras termográficas profesionales ligeras, robustas y muy fáciles de usar.
Funcionamiento robusto a una mano
Conozca la cámara profesional ligera más robusta y fiable que existe actualmente. Enfoque instantáneo, puntero láser y foco. Simplicidad compacta. Nadie construye herramientas más robustas y ergonómicas que Fluke.
Análisis completo y software de presentación de informes, libre de licencia.
Ti105 Cámara termográfica
Mantenimiento industrial y comercial simplificados
La tecnología no le presta un servicio si le hace ir más lento Las cámaras termográficas de serie Ti100 de Fluke están diseñadas de forma especial para ayudarle a sacar más provecho a su tiempo y hacerle sentir como en casa en los entornos más duros. Cámaras termográficas profesionales ligeras, robustas y muy fáciles de usar.
Tecnología IR-Fusion®
Disfrute de la mejor cámara IR-Fusión ‘’ compacta de la industria La tecnología patentada de Fluke combina imágenes digitales e infrarrojas en una única imagen para documentar con precisión zonas problemáticas.
Funcionamiento robusto a una mano
Conozca la cámara profesional ligera más robusta y fiable que existe actualmente. Enfoque instantáneo, puntero láser y foco. Simplicidad compacta. Nadie construye herramientas más robustas y ergonómicas que Fluke.
Análisis completo y software de presentación de informes, libre de licencia.
Tiempo de funcionamiento de la batería
4+ hours
Modo de cámara
full IR only
Tipo de transferencia de datos
mini USB & SD card
Tamaño de la pantalla de visualización
3 1/2 in
Tipo de pantalla
LCD
Campo de visión (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de temperaturas
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Calidad de imagen térmica
160x120 pixels
Sensibilidad térmica
0,1°C
Tiempo de funcionamiento de la batería
4+ hours
Modo de cámara
PIP, FULL IR, FULL VISIBLE
Tipo de transferencia de datos
mini USB & SD card
Tamaño de la pantalla de visualización
3 1/2 in
Tipo de pantalla
LCD
Campo de visión (FOV)
22.5 °H x 31 °V
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de temperaturas
-20 °C to +250 °C (-4 °F to +482 °F)
Calidad de imagen térmica
160x120 pixels
Sensibilidad térmica
0,1°C
2
Código de Pedido
C4170575
Precio Ud. €
1995,00
Código de Pedido
C4988248
Precio Ud. €
2995,00
532
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
36863
36864