Page 542 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 542
Medición de temperatura
62 Max Termómetro IR
Diseñado teniendo en cuenta sus necesidades profesionales, los nuevos termómetros de infrarrojos 62 MAX y 62 MAX+ de Fluke son todo lo que cabría esperar de los expertos en herramientas de medición: pequeños, extremadamente precisos y muy fáciles de usar. Con calificación IP54 para resistencia al polvo y al agua. Precisos y suficientemente robustos para resistir una caída desde 3 metros. En rigor, los 62 MAX y 62 MAX+ son tan duros que, actualmente, son los únicos termómetros IR que pueden manejarse sin preocupaciones.
Tiempo de funcionamiento de la batería
10 hours with laser and backlight on
Emisividad
0,10 - 1,00
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de temperaturas
-30 °C to 500 °C (-22 °F to 932 °F)
Peso neto
0,225 kg
Código de Pedido
C4292652
Precio Ud. €
99,00
Fluke VT02 Termómetro IR visual
El termómetro IR visual VT02 combina la comodidad de un termómetro de punto con la ventaja visual de una cámara termográfica, lo cual crea una categoría de herramientas totalmente nueva: una cámara de reparaciones con mapa de calor infrarrojo. Con el uso de tecnología piroeléctrica hiperfina, Fluke descubrió una forma de superar los límites de esta tecnología siendo el primero en crear una matriz lo suficientemente densa para crear un mapa de calor infrarrojo. El termómetro IR visual VT02 es el eslabón perdido: la herramienta intermedia definitiva para aquellas ocasiones en las que una lectura de temperatura puntual no es suficiente y una imagen térmica de alta resolución es más de lo que se necesita.
Construido en la cámara digital - Cada termómetro IR Visual Fluke viene con esta característica estándar.
Campo de visión (FOV)
20° x 20°
Rango de temperaturas
-10 °C to +250 °C
Peso neto
300 kg
Código de Pedido
C4950851
Precio Ud. €
495,00
2
62 Max Plus Termómetro IR
Diseñado teniendo en cuenta sus necesidades profesionales, los nuevos termómetros de infrarrojos 62 MAX y 62 MAX+ de Fluke son todo lo que cabría esperar de los expertos en herramientas de medición: pequeños, extremadamente precisos y muy fáciles de usar. Con calificación IP54 para resistencia al polvo y al agua. Precisos y suficientemente robustos para resistir una caída desde 3 metros. En rigor, los 62 MAX y 62 MAX+ son tan duros que, actualmente, son los únicos termómetros IR que pueden manejarse sin preocupaciones.
Tiempo de funcionamiento de la batería
8 hours with laser and backlight on
Emisividad
0,10 - 1,00
Indice de protección (IEC)
IP54
Rango de temperaturas
-30 °C to 650 °C (-22 °F to 1202 °F)
Peso neto
0,255 kg
Código de Pedido
C4292658
Precio Ud. €
119,00
528
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
36889 36862 36888