Page 541 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 541
Medición de temperatura
Higrotermómetro de grandes dígitos 445703
Registrador de datos de temperatura con USB TH10
Control de los niveles temperatura en almacenes, salas de almacenamiento, congeladores, furgonetas de envío y restauración por daños causados por agua.
El registrador de datos de temperatura con USB almacena hasta 32.000 lecturas con una velocidad de muestreo de datos que puede seleccionarse entre 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h y 24 h. Tiene un rango de temperaturas de -40 a 158°F (-40 a 70°C) con una precisión de ±1°C/1,8°F y umbrales de alarma programables por el usuario con indicación de estado con LED roja, amarilla y verde. El registrador de datos tiene una batería que dura un año (aprox.) y se completa con una batería de litio de 3.6V, una tapa protectora para USB, una abrazadera de montaje y software compatible con Windows® para los análisis.
El higrotermómetro de grandes dígitos mide la humedad entre 10 y 99 % de humedad relativa y la temperatura entre 14 y 140°F (-10 a 60°C) con una precisión de ±5 % en humedad relativa y ±1,8°F/1°C. Los dígitos son de 1” en una
pantalla LCD dual grande para una buena visión y una función de mín/máx con restablecimiento. Se completa con un soporte, una abrazadera de montaje en pared y una pila AAA.
Código de Pedido
C6879631
Precio Ud. €
39,95
Código de Pedido
C6879629
Precio Ud. €
47,95
Termoanemómetro/registrador de datos con álabe de metal SDL300
Termoanemómetro/registrador de datos con álabe de metal para altas temperaturas hasta 158°F (70°C) y velocidad de aire hasta 6900 pies/min. Ofrece una velocidad de muestreo de datos ajustable de 1 a 3600 segundos. Incluye un sensor en el álabe de metal con un cable de 3,9 pies (120 cm).
Registrador de datos de humedad y temperatura con USB RHT10
Control de los niveles de humedad y temperatura en almacenes, salas de almacenamiento, congeladores, furgonetas de envío y restauración por daños causados por agua. El registrador de datos de humedad y temperatura con USB tiene 32.000 lecturas (16.000 para cada parámetro, humedad/temperatura). La velocidad de muestreo de datos puede seleccionarse entre 2 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3 h, 6 h, 12 h y 24 h. Tiene umbrales de alarma programables por el usuario para humedad relativa y temperatura. Tiene un rango de humedad de 0 a 100 % para humedad relativa, un rango de temperatura de -40 a 158°F (-40 a 70°C) y una precisión de ±3 % en humedad relativa y ±1°C/1,8°F. Este registrador de datos por USB tiene una batería que dura un año y muestra la temperatura del punto de rocío mediante el software de Windows® incluido. Viene con una batería de litio de 3.6V, una tapa protectora para USB, una abrazadera de montaje y software compatible con Windows para los análisis.
2
Rango de temperaturas
0 TO 70 C
Rango de temperatura Tipo J
-100 a 1200 °C
Rango de temperatura Tipo K
-10 a 1300 °C
Dimensiones
182x73x47.5 mm
Peso neto
487 g
Código de Pedido
C6879628
Precio Ud. €
64,95
Código de Pedido
C6879610
Código fabricante del item
SDL300
Precio Ud. €
369,95
Equipos de medición y pruebas
527
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199170
200270
200268 200269