Page 540 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 540
Medición de temperatura
Termómetro de uso general
El TMTP 200 es un termómetro de tamaño bolsillo de uso fácil.Su sonda es flexible y asegura un contacto efectivo con la superficie y, por tanto, una toma de temperatura exacta.
Como todos los técnicos de mantenimiento deberían tener uno, el ThermoPen se suministra con un estuche de bolsillo con un clip para el cinturón para mejorar la protección y portabilidad del termómetro.
• Diseño compacto y ergonómico.
• Amplio rango de temperatura, desde –40 a +200 °C (–40 a +392 °F).
• Selección de lectura de temperatura en °C o °F.
• Sonda con punta flexible para un mejor contacto con la superficie, proporcionando una medición altamente precisa.
• Protegido contra el polvo y el agua, clasificación IP 65.
• Función de temperatura máxima que permite el mantenimiento de picos de temperatura.
• Función de auto-apagado.
• Función de consumo ultrabajo.
Termómetro de registro de datos de cuatro canales SDL200
El medidor de temperatura/registrador de datos de cuatro canales acepta seis tipos de termoacopladores (J, K, E, T, R,S) y registro de datos de dos canales con sondas RTD (Pt100Oh). Lecturas de pantallas [T1, T2, T3, T4] o diferencial [T1-T2]. Ajuste
de compensación utilizado para la función cero, para realizar mediciones relativas. Velocidad de muestreo programable por el usuario: 1 a 3600 segundos. Mín/Máx, retención de datos, desconexión automática. Completo con cuatro sondas de temperatura con alambre tipo K para fines generales.
Rango de temperatura Tipo S
0 a 1500 °C
Rango de temperatura Tipo E
-50 a 900 °C
Rango de temperatura Tipo J
-100 a 1150 °C
Rango de temperatura Tipo K
-100 a 1300 °C
Rango de temperatura Tipo R
0 a 1700 °C
Rango de temperatura Tipo T
-50 a 400 °C
Dimensiones
182x73x47.5 mm
Peso neto
500 g
Código de Pedido
C6879608
Precio Código fabricante del item Ud. €
SDL200 264,95
Código de Pedido
C1699793
Termómetro de alimentos plegable de bolsillo TM55
2
Precio Ud. €
190,00
Higrotermómetro/registrador de datos SDL500
Higrotermómetro/registrador de datos. Medición de humedad relativa, temperatura, punto de rocío y bulbo húmedo. Velocidad de muestreo de datos ajustable. Entrada de termoacoplador de tipo K/J para mediciones de altas temperaturas. Gran pantalla LCD dual con retroiluminación. Registro/recuperación, Mín/Máx, retención de datos, desconexión automática. Completo con sonda de humedad/temperatura.
Termómetro de alimentos plegable compacto construido en una carcasa compacta con soldadura ultrasónica a prueba de salpicaduras (IP65) con sonda plegable de acero inoxidable de 2,4” y certificación NSF para medir la temperatura en líquidos, pastas y alimentos semisólidos. Mide entre los -40 y los 482°F (-40 y 250°C). Tiene un tiempo de respuesta rápida de < 5 segundos en líquidos en movimiento. La sonda puede posicionarse en un ángulo de entre 0° (almacenamiento) y 180°. La tira imantada integrada se pega en la nevera. Seguro para el lavavajillas (bandeja superior).
Gama del punto de rocío
-25.3 - 48.9°C
Humedad
5 - 95 %
Rango de temperaturas
0 - 50°C
Rango de temperatura Tipo J
-100 a 1200 °C
Rango de temperatura Tipo K
-100 a 1300 °C
Bulbo húmedo
-21.6 - 50°C
Dimensiones
182x73x47.5 mm
Peso neto
655 g
Código de Pedido
C6879617
Precio Ud. €
29,95
Código de Pedido
C6879609
Código fabricante del item
SDL500
Precio Ud. €
309,95
526
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
199207
7393
199151
199150