Page 539 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 539
Medidores de distancias | Medidor de humedad | Medición de temperatura
Medidor de distancia láser
MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER - 80M/260FT MAX -Ahora todo tipo de usuarios pueden superar las limitaciones de la cinta de medir común para medir más
lejos, con mayor precisión y en más situaciones, y también pueden realizar esas mediciones con la precisión, la durabilidad y la fiabilidad de Fluke en las que confían los profesionales. La nueva familia de medidores de distancia láser de Fluke ofrece características y funciones equivalentes o mejores que las de medidores láser competitivos.
Control de temperatura y del medio ambiente
Código de Pedido
C4940820
Precio Rango Ud. €
80 m 238,00
El medidor de humedad FLIR MR77 realiza todas las mediciones críticas y avanzadas que demandan los profesionales. El diseño robusto con sensores de campo reemplazables se ha diseñado para reducir las interrupciones.
Sensor de campo reemplazable de temperatura y humedad relativa. Termómetro de IR integrado que ofrece mediciones rápidas de la temperatura en la superficie sin contacto. Sonda remota tipo clavija (incluida) que permite lecturas de humedad con contacto. Pantallas grandes LCD con niveles de humedad y temperatura del aire. FLIR Tools Mobile conecta el FLIR MR77 a sus smartphones y tablets compatibles por Bluetooth*.
La tecnología METERLiNK® integra inalámbricamente las lecturas de humedad en su imagen con cámaras térmicas FLIR habilitadas para METERLiNK.
Todos los sensores necesarios: Sensor pinless de humedad integrado, temperatura y humedad relativa, termómetro de IR y sonda de clavija de humedad externa.
Código de Precio Pedido Ud. €
C6823613 599,00
Termómetro de contacto
Medidor de distancia láser
Mejor visibilidad gracias a su pantalla retroiluminada. Sensor de inclinación para realizar mediciones en
zonas de difícil acceso.
• Una brújula incorporada permite orientar
2
la medición de distancias.
• Corrección automática de pieza terminal: al medir
desde un borde o una esquina, un sensor incorporado detecta
la posición de esta pieza terminal y ajusta automáticamente
el punto de referencia.
• Mediciones de hasta 80 m (260 ft) con el modelo 419D
y de hasta 100 m (330 ft) con el modelo 424D.
• El modo de trípode permite montar el medidor sobre un trípode y medir grandes distancias.
• Función de replanteo
• Cálculo trigonométrico mejorado para determinar
la distancia de forma indirecta a partir de otras tres mediciones.
• Teclado con sonido
• Memorización de las 20 últimas mediciones para
una recuperación más rápida de las distancias medidas.
• Sellado IP54 (a prueba de agua pulverizada y polvo)
para una alta protección frente al entorno.
• Rango de medición de la temperatura de contacto: de –200 a +1372 °C (–328 a +2501 °F).
• Suministrado con sonda de temperatura TMDT 2-30 (máx. 900 °C /(1652 °F)); adecuado para numerosas aplicaciones de contacto directo.
• Puede utilizarse con cualquier sonda de temperatura SKF; incluso con el modelo TIH P20 que se suministra junto a los calentadores de inducción SKF.
• Las lecturas de temperatura se muestran en °C, °F, o Kelvin (K).
• Se puede congelar la lectura de temperatura en pantalla para facilitar su lectura. • Se pueden mostrar en pantalla las lecturas de temperatura máxima, minima y media, incluyendo la hora y fecha de cuando se hizo la lectura.
• La función de apagado automático alarga la vida útil de las pilas. • Suministrado en un resistente maletín.
Código de Pedido
C6782473
Número de Parte
TKDT 10
Precio Ud. €
220,00
Código de Pedido
C6008309
Rango
100m
Precio Ud. €
341,00
Equipos de medición y pruebas
525
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
36887 36886
218275
196880