Page 534 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 534
Tacómetro | Estetoscopio | Endoscopio
Digitales tacómetro
El SKF TKRT 10 es un tacómetro de respuesta rápida y precisa que utiliza un láser
o el contacto para medir velocidades angulares o lineales. Al estar equipado con un láser y una serie de adaptadores de contacto, es un instrumento versátil muy útil en un amplio rango de aplicaciones.
• Amplio rango de medición de velocidades: hasta 99 999 rpm en mediciones láser y 20 000 rpm con adaptadores de contacto.
• Funciones de medición que incluyen: velocidad de rotación, revoluciones
totales, frecuencia, velocidad lineal de superficie y longitud en unidades métricas e imperiales.
• El láser puede usarse en mediciones seguras y rápidas de la velocidad de giro, sin necesidad de contacto y a una distancia de hasta 0,5 m (20 in.).
• La pantalla LCD con retroiluminación permite leer los datos en casi cualquier situación, independientemente de la iluminación del entorno.
• Rango angular de captación de ± 45°, lo que facilita las mediciones.
• Se pueden almacenar hasta 10 lecturas para su posterior consulta.
• Diseño compacto; se puede manejar el instrumento a una mano.
• Se suministra en un resistente estuche para mayor protección y portabilidad.
Estetoscopio electrónico
El TMST 3 es un instrumento sensible de alta calidad que permite detectar los componentes mecánicos problemáticos mediante la detección de los ruidos o las vibraciones de las máquinas. El TMST 3 incluye unos auriculares, dos sondas de distinta longitud (70 y 200 mm) y un CD de demostración de sonidos pregrabados para comparar que demuestra los ruidos mecánicos problemáticos más comunes, todo ello suministrado en un maletín robusto.
Código de Pedido
C1699785
Endoscopio
Precio Ud. €
708,00
Código de Pedido
C6782483
Precio Número de Parte Ud. €
TKRT 10 196,00
Fototacómetro de contacto/láser combinado RPM33
2
Los endoscopios SKF son herramientas de inspección de primera línea que
se pueden usar para la inspección interna de las máquinas. Gracias a ellos prácticamente es innecesario desmontar las máquinas para inspeccionarlas, lo que ahorra tiempo y dinero. La compacta unidad con pantalla de 3,5 pulgadas retroiluminada permite guardar y recuperar imágenes y vídeo, o descargarlos
y compartirlos con otros. Los tres modelos distintos cubren casi todas las necesidades y están equipados con una potente luz LED variable que permite inspeccionar lugares oscuros.
• Cámara en miniatura de alta resolución, con zoom digital de hasta 2x, que ofrece imágenes nítidas a pantalla completa.
• Disponible con un tubo de inserción de 1 metro en tres modelos distintos: flexible, semirígido o con punta articulada.
• Diámetro de la punta pequeño, 5,8 mm, con un amplio campo de visión, que permite un fácil acceso a la mayoría de aplicaciones.
• Se suministra con un adaptador para visión lateral, que permite la inspección de aplicaciones, como las paredes de una tubería.
• Unos potentes imanes y el conector del trípode en la parte trasera de la unidad permiten utilizar el aparato “sin manos”.
• Se pueden almacenar hasta 50 000 fotos o 120 minutos de vídeo en la tarjeta de memoria SD que se suministra.
• Como accesorio, existen tubos de inserción flexibles y semirígidos más largos.
El fototacómetro mini de contacto/láser combina modelos de contacto (2 a 19,999rpm) y no contacto (2 a 99,999rpm) para poder utilizarlo en prácticamente todas las aplicaciones. Guiado por láser para una mayor distancia en las mediciones sin contacto de hasta 1,6 pies (500 mm). Realice mediciones de RPM sin contacto en objetos giratorios apuntando el láser integral a una cinta reflectora situada sobre el objeto a medir. Las lecturas se muestran en la gran pantalla LCD retroilumada
de cinco dígitos. Almacene/memorice diez conjuntos de datos en la memoria con cuatro parámetros (medición, máx, mín y media) Se completa con una rueda de contacto para la velocidad lineal en superficie (0,2 a 6560 pies/min; 0 a 1999,9m/ min) o mediciones de rpm, pilas de 9V, cinta reflectante y maletín de transporte.
Código de Pedido
C3877229
C3928035
C3758406
Descripción del artículo
Tubo flexible endoscópico
Tubo semirígido endoscópico
Tubo endoscópico con punta articulada
Precio Ud. €
899,00
899,00
1438,00
Código de Pedido
C6879614
Frecuencia
333 Hz
Precio Ud. €
167,95
520
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Equipos de medición y pruebas
199195
223842
7422 7453